絞り込み
ブランド
  • D&Dグループ
  • アイリスオーヤマ(52)
  • YAMAZEN(山善)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(21)
  • エステー(19)
  • TEKNOS(19)
  • 桐灰(13)
  • マルカ(13)
  • 椙山紡織(13)
  • ユニット(12)
  • 興和新薬ヘルスケア(10)
  • ファミリー・ライフ(10)
  • オカモト(9)
  • ヘルメット潜水(9)
  • ELPA(8)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • エスコ(7)
  • 小林製薬(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムチップマット 通路用 D&Dグループ

    ゴムチップマット 通路用

    D&Dグループ
    11,190税込12,309
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに寸法(mm)900×1200×10質量(kg)約9.7タイプ通路用
  • ゴムチップマット 大判 D&Dグループ

    ゴムチップマット 大判

    D&Dグループ
    14,540税込15,994
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに寸法(mm)900×1800×10質量(kg)約14.6タイプ通路用
  • ゴムチップマット 通路用 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 通路用 20mm

    D&Dグループ
    17,150税込18,865
    1個
    10日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1200×20質量(kg)約19.4タイプ通路用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200

    D&Dグループ
    7,850税込8,635
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×1200×10(L部20)質量(kg)約3.2タイプ階段用
  • ゴムチップパネル D&Dグループ

    ゴムチップパネル

    D&Dグループ
    1,230税込1,353
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり寸法(mm)300×300×10質量(kg)約0.8タイプ通路用
  • ハート融雪マット D&Dグループ

    ハート融雪マット

    D&Dグループ(11件のレビュー)
    25,900税込28,490
    1セット
    翌々日出荷
    カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。緑黒
  • ゴムチップマット 階段用S D&Dグループ

    ゴムチップマット 階段用S

    D&Dグループ
    4,290税込4,719
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×900×10質量(kg)約2.8タイプ階段用
  • ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー

    D&Dグループ
    1,730税込1,903
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途マットと地面の段差解消に寸法(mm)100×1000×5/10質量(kg)約0.5タイプ通路用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用L D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用L

    D&Dグループ
    12,720税込13,992
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1800×10(L部20)質量(kg)約6.9タイプ階段用
  • ゴムチップマット 階段用M D&Dグループ

    ゴムチップマット 階段用M

    D&Dグループ
    6,030税込6,633
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×1200×10質量(kg)約3.7タイプ階段用
  • ゴムチップマット 大判 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 大判 20mm

    D&Dグループ
    19,620税込21,582
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1800×20質量(kg)約29.2タイプ通路用
  • ハート融雪マット 連結型階段用S D&Dグループ

    ハート融雪マット 連結型階段用S

    D&Dグループ
    17,550税込19,305
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所寸法(mm)250×900×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)67.5定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.225
  • ハート融雪マット 玄関用M D&Dグループ

    ハート融雪マット 玄関用M

    D&Dグループ
    48,200税込53,020
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)900×1000×20質量(kg)約16.2緑黒タイプ玄関用消費電力(W)270定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)2面積(m2)0.91時間あたりの電気代目安(円)8.37
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用 D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用

    D&Dグループ
    4,730税込5,203
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×900×10(L部20)質量(kg)約2.4タイプ階段用
  • ゴムチップマット 階段用S 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 階段用S 20mm

    D&Dグループ
    8,580税込9,438
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒寸法(mm)300×900×20質量(kg)約5.6タイプ階段用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用S D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用S

    D&Dグループ
    8,000税込8,800
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×900×10(L部20)質量(kg)約3.5タイプ階段用
  • ゴムチップパネル 20mm D&Dグループ

    ゴムチップパネル 20mm

    D&Dグループ
    1,350税込1,485
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、下層黒寸法(mm)300×300×20質量(kg)約1.6タイプ通路用
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用M D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用M

    D&Dグループ
    9,810税込10,791
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6タイプ階段用
  • ゴムチップマット オプション Lステップ1500 D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション Lステップ1500

    D&Dグループ
    2,820税込3,102
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
  • ハート融雪マット 連結型階段用SS D&Dグループ

    ハート融雪マット 連結型階段用SS

    D&Dグループ
    17,150税込18,865
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所寸法(mm)250×600×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)45定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.151時間あたりの電気代目安(円)1.4
  • ハート融雪マット 階段用L D&Dグループ

    ハート融雪マット 階段用L

    D&Dグループ
    28,890税込31,779
    1個
    翌々日出荷
    夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
    用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)300×1500×20質量(kg)約8.1緑黒タイプ階段用消費電力(W)135定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)0.5面積(m2)0.451時間あたりの電気代目安(円)4.19
  • 止め金具 D&Dグループ

    止め金具

    D&Dグループ
    810税込891
    1個
    翌々日出荷
    マット設置位置にアンカーボルトで固定しマットをスライドさせて使用します。
    寸法(mm)40×90×26タイプ止め金具2個+アンカー2本使用の目安階段1段に1セット、通路に2~4セット
  • 連結ケーブル D&Dグループ

    連結ケーブル

    D&Dグループ
    16,460税込18,106
    1個
    翌々日出荷
    複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
    タイプ約1.3ケーブル長(mm)全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
  • 連結ケーブル D&Dグループ

    連結ケーブル

    D&Dグループ
    13,640税込15,004
    1個
    翌々日出荷
    複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります
    タイプ約1.0ケーブル長(mm)全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150ワット数最大連結:1500W
  • ハート融雪マット 雪庇用 D&Dグループ

    ハート融雪マット 雪庇用

    D&Dグループ
    43,010税込47,311
    1個
    翌々日出荷
    雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
    用途屋根上設置寸法(mm)200×2100×20質量(kg)約7.6タイプ雪庇用コード長さ(m)2面積(m2)0.42
  • 斜形マット D&Dグループ

    斜形マット

    D&Dグループ
    3,210税込3,531
    1個
    翌々日出荷
    マットと地面の段差を解消します。
    用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません寸法(mm)84×1200×5/20質量(kg)約1.0タイプ通路・階段用
  • 3連結融雪マット D&Dグループ

    3連結融雪マット

    D&Dグループ(3件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1セット
    翌々日出荷
    カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)
防寒用品