絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 200(1)
- 500(1)
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(2)
有効幅(mm)
- 205(1)
- 244(1)
幅(mm)
- 250
- 240(2)
- 294(5)
- 300(5)
- 344(6)
- 354(2)
- 360(3)
- 364(3)
- 370(3)
- 374(4)
- 384(4)
- 404(5)
- 410(4)
- 440(4)
- 444(4)
- 484(4)
- 490(5)
- 494(4)
- 504(3)
- 554(5)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
フック形状
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- ピカコーポレイション(1)
モノタロウ・ピカコーポレイション
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
200(1)
500(1)

アルミブリッジ
(65件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)当日出荷アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1800全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)販売区分業務用
アルミブリッジ 雷神 SGN型
ピカコーポレイション¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷から7日以内出荷大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ