絞り込み
最大使用荷重(kg)
- 280(1)
- 500(4)
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(5)
- 2.0~2.5未満(3)
有効幅(mm)
- 250(5)
幅(mm)
- 294
- 240(2)
- 250(2)
- 300(5)
- 344(6)
- 354(2)
- 360(3)
- 364(3)
- 370(3)
- 374(4)
- 384(4)
- 404(5)
- 410(4)
- 440(4)
- 444(4)
- 484(4)
- 490(5)
- 494(4)
- 504(3)
- 554(5)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
フック形状
- その他(2)
その他
ブランド
- 日軽金アクト(3)
- 昭和ブリッジ販売(1)
- ピカコーポレイション(1)
日軽金アクト・昭和ブリッジ販売・ピカコーポレイション
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
280(1)
500(4)

農業機械全般向けアルミブリッジ PRO
昭和ブリッジ販売(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット(2本)3日以内出荷アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。用途農業機械全般向けアルミブリッジ
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型
ピカコーポレイション¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
オートブリッジ
日軽金アクト¥39,980税込¥43,9781本11日以内出荷軽トラックの後面のアオリに対応したチャンネルフックタイプ用途オートバイ用全長(mm)1800全幅(mm)294積載荷重(kg)280/本質量(kg/本)6.2有効幅(mm)250フレーム高さ(mm)55
アルミブリッジ(歩行型)
日軽金アクト¥45,980~税込¥50,578~1セット(2本)11日以内出荷アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。 標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。用途小型建機・農機用