絞り込み
消費電力(W)
- 80
- 10(13)
- 15(2)
- 36(5)
- 40(12)
- 50(15)
- 55(15)
- 60(7)
- 75(9)
- 100(3)
- 140(2)
- 160(3)
- 200(4)
- 220(2)
- 300(3)
- 360(3)
- 400(4)
- 490(4)
- 500(5)
- 720(4)
- 消費電力(W)をもっと見る
温度(℃)
- 40(1)
- 42(1)
- 50(2)
- 52(4)
コード長さ(m)
- 1.6(1)
- 1.9(5)
ブランド
- ゼピール(3)
- 椙山紡織(3)
- TEKNOS(2)
- アピックス(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
「消費電力(W)」から絞り込む
10(13)
36(5)
40(12)
50(15)
55(15)
60(7)
75(9)
80
500(5)
720(4)
消費電力(W)をもっと見る

電気掛敷毛布(ゲルマ)
椙山紡織¥8,990税込¥9,8891枚4日以内出荷冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)質量(kg)約1.4定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0寸法(cm)188×130機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円再生紙使用マーク適合
パネル&フットヒーター どこでも足湯
アピックス¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」。角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)80(安定時:35)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.6本体質量(kg)約1.3安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります
掛け敷き毛布 フランネル生地
TEKNOS¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷600W ファン・手元コントローラー採用の取替用ヒーターユニットその他温度調節、ダニ退治色グレー消費電力(W)80寸法(cm)190×130素材フランネル表面温度(℃)約50(強)
パーソナルマット 足袋付き
ゼピール¥9,980税込¥10,9781個5日以内出荷持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。材質フランネル(ポリエステル100%)寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800定格消費電力(W)80表面温度(℃)強40/中32/弱24
フランネル電気掛敷毛布
ゼピール¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)188×130定格消費電力(W)80本体質量(kg)1.8タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
電気掛敷毛布(抗ウィルス)
ゼピール¥10,900税込¥11,9901枚4日以内出荷坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
あったか足入れ布団
椙山紡織¥19,900税込¥21,8901枚4日以内出荷材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100%質量(kg)約2.6定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0寸法(cm)100×230機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9表面温度(℃)【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合
あったかパーソナルマット
椙山紡織¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷から5日以内出荷裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。用途床、ソファー、ベッドに材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10%質量(kg)約2.5定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約1.0寸法(cm)200×100機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合