着る毛布

着る毛布 - ロゴス着る毛布 - ロゴス着る毛布 - ロゴス着る毛布 - ロゴス着る毛布 - ロゴス着る毛布 - ロゴス着る毛布 - ロゴス

テントの中でも、お家でも。
寒い季節をあたたかく過ごせる「着る毛布」です。
やわらかなボア生地 を使用し、毛布に包まれるようなやさしい着心地。
着るだけでぽかぽかあたたかく、暖房いらずで省エネ対策にも◎
お家でのリラックスタイムはもちろん、羽織って防寒しながら家事をしたり、キャンプなどのアウトドアを楽しんだりと、幅広いシーンで活躍します。
カラーは ピンク・グレー・ネイビーの3色展開。お好みに合わせてお選びいただけます。
さらに背中には大きなポケット付き。使用しない時は折りたたんで収納でき、クッションとしても使える便利な2WAY仕様です。

用途
選べる3色展開!ボア生地の着る毛布。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
【展開サイズ】F
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8650532034204159
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする