あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ
本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。
冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。
モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。
約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。
ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。
- 材質
- ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC
- 消費電力(W)
- 3
- 定格電圧(V)
- DC5
- 温度(℃)
- 42~46
- 本体質量(g)
- 300
- 定格電流(A)
- 2
- 連続使用時間(分)
- 約60(自動電源OFF)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 240×250×300
- USBケーブル(m)
- 約1.8
- 給電方式
- USB Type-A
- 内容量
- 1個
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ

































