絞り込み
メッセージ内容
- さわるな(10)
- 作業中(5)
- 使用中(1)
- 使用禁止(5)
- 修理・点検(8)
- 停止中(2)
- 危険高電圧(1)
- 変電・発電(2)
- 投げるな/落とすな(2)
- 操作禁止(7)
- 注意(1)
- 立入禁止(1)
- 通電・送電中(1)
- 通電・送電禁止(6)
- 運転中(1)
- 開/閉(1)
- 防犯・防災(1)
取付方式
- シール/ステッカー(3)
- マグネット(7)
- 吊り下げ(5)
材質
- PET樹脂(1)
- その他(7)
- ウレタン(2)
- ゴムマグネット(3)
- ターポリン(1)
- ポリエチレン(1)
- ユポステッカー(1)
- ラミプレート(5)
- 塩ビ(3)
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(2)
- エスコ(24)
- ユニット(23)
- つくし工房(6)
- iPaTファミリー(5)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- セーフラン安全用品(2)
- 東洋防災(2)
- 日東工業(1)
- 神保電器(1)
- SHOWA(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- 石井マーク(1)
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(10)
作業中(5)
使用禁止(5)
修理・点検(8)
停止中(2)
変電・発電(2)
投げるな/落とすな(2)
操作禁止(7)
通電・送電禁止(6)
防犯・防災(1)

消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横
日本緑十字社(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。厚さ(mm)1種別設備材質ラミプレート取付方式両面テープ/マグネットシール
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
スイッチ関係 ノンマグプレート
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から3日以内出荷ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付区分スイッチ関係硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1質量(g)16取付方式裏面離けい紙付
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から4日以内出荷サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
修理・点検標識(命札) 操作禁止・さわるな
日本緑十字社¥889税込¥9781枚当日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途当該情報の明示(指示)に。命札として。トラスコ品番705-8431材質PET厚さ(mm)2取付吊り下げタイプ(ヒモ等別売)縦(mm)150横(mm)70表示内容操作禁止・さわるな取付穴径(mm)Φ4 (1ヵ所)
修理・点検標識
日本緑十字社¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途当該情報の明示(指示)に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)表示内容さわるな・操作禁止取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
マグネプレート
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番705-8424材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1取付マグネット式タイプ両面磁力タイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容運転中操作禁止・停止中操作禁止
ノンマグスーパープレート
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から翌々日出荷取付方式裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)仕様裏面離けい紙付寸法(mm)190×90×1質量(g)26
LED矢印表示パネル マグネット脱着式
日本緑十字社¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します取付方式マグネット+吊りベルト脱着式材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本トラスコ品番147-9772色黄/赤、発光時:赤質量(g)本体:280、表示パネル:150本体寸法(mm)240×440適合サイズ(mm)台紙最大:125×365本体厚さ(mm)30パネルサイズ(mm)165×390連続使用時間(時間)約150使用電源単3乾電池×2本(別売)LED色赤取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34LED使用数(個)25パネル厚(mm)7日本緑十字社品番273002