絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(3)
  • 6.3(1)
  • 8(4)
  • 9.4(1)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(7)
  • 22(3)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 45(6)
  • 75(1)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 180(3)
  • 240(3)
  • 320(3)
  • 400(3)
  • 600(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • (4)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 20(5)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • イチグチ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(15件のレビュー)
    84税込92
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリゴンバンドミニ イチグチ

    ポリゴンバンドミニ

    イチグチ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ幅(mm)20砥材A適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニバンド ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
  • バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    バンド替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
    用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
  • ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)

    ドラム替えペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    10日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
    用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10

軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー装着タイプ(バンド)