絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・97・103・107・115・126・134・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・30・32・35・38・40・41.5・42・44・46・49・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・エスコ・東信製作所・サカエ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・RS PRO・TRUSCO・ワコーパレット・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・テンテキャスター・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,222件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ

    東海キャスター
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個 エスコ

    [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(4個)
    翌日出荷
    EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
    仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
  • [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ

    [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • キャスターガード 4個入 CastrGard

    キャスターガード 4個入

    CastrGard
    52,980税込58,278
    1箱(4個)
    10日以内出荷
    キャスターに取り付けることで、配線の巻き込みを防止できます。耐衝撃性素材を採用し、耐久性に優れています。
    材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ180×76キャスター径(Φmm)【適合】最大Φ127(高さ79以上)質量(g/個)約680アズワン品番8-388-01
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3240材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター 静音 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 ネジ式

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入

    ユーエイキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3099材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)960タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32軸長L(mm)40
  • 200130356 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)

    200130356 Tango単輪キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
    ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)300材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110寸法f(mm)73許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-19メーカー商品コード131-5660車輪タイプ単輪
  • 200130354 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)

    200130354 Tango単輪キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
    ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110寸法f(mm)94許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-14メーカー商品コード131-4049車輪タイプ単輪
  • 一般キャスター SSCシリーズ ナンシン

    一般キャスター SSCシリーズ

    ナンシン
    699税込769
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取付ねじ込み式材質(車輪)ゴムステム長(mm)40
  • ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ワコー

    ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ワコー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
    仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ ユーエイキャスター

    キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
  • キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ ユーエイキャスター

    キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ

    ユーエイキャスター
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ストッパー付き旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    ストッパー付き旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53取付ピッチ(mm)(P1×P2)P1/P2:90/90(80/80)プレート寸法F1×F2(mm)120/120偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
    トラスコ品番814-0812質量(g)169材質(車輪)ゴム軸長L(mm)14材質(金具)スチール
  • 本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径

    東海
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロンエラストマー
  • 強化プラスチック車輪 40径 東海

    強化プラスチック車輪 40径

    東海
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強化プラスチックを使い中量を支えます。
    用途冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして材質キョウカプラスチック
  • デザインキャスター ライトグレー100径 東海

    デザインキャスター ライトグレー100径

    東海
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    新世代キャスターですっきりとしたデザインです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様デザインキャスターライトグレー100径材質6ナイロンエラストマー
  • エラストマー車輪 東海

    エラストマー車輪

    東海
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    エラストマー車輪のスタンダードです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして材質6ナイロンエラストマー
  • ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    249税込274
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    長さ(mm)14荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)

    テンテキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)

    テンテキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
  • スーパー角型バケツアクセサリー キャスター ETTORE(エトレ)

    スーパー角型バケツアクセサリー キャスター

    ETTORE(エトレ)
    3,998税込4,398
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    スーパー角型バケツ(22L)用のキャスター。
    用途フロアー、ガラス、カガミの清掃材質プラスチック/スチール質量(g)441
  • 静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター

    静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車

    ハンマーキャスター
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様自在式
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    719税込791
    1個
    12日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重質量(g)670材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    609税込670
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用軸径(Φmm)20長さ(mm)(差込)200質量(kg)6.84許容荷重(kg)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)56リム幅(mm)45ジャッキ寸法(mm)350×35寸法C2(mm)88偏心E(mm)58許容最大荷重(N)1960調整量(mm)120ロッド長さ(mm)93
  • サイレントスムースキャスターⅡ金具セットユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅡ金具セットユニクロ自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    自在ねじ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
  • 補助テーブル TRUSCO

    補助テーブル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    低コストを追求した普及型タイプです。
    トラスコ品番494-9862材質(本体)スチール質量(g)286材質(車輪)ナイロンキャスター自在車2個、ストッパー付2個均等荷重(kg)80材質(金具)スチール
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
  • 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
  • 75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-186材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
  • 75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-181材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
  • 75mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
  • 50mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-122材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ1.25軸長(mm)14
ねじ込み式キャスター