絞り込み
ねじの呼び
  • M22
  • 5/16(3)
  • 1"(8)
  • 28mm(2)
  • M8(75)
  • M10(70)
  • M12(358)
  • M16(236)
  • M20(120)
  • M24(24)
  • U 5/16(13)
  • U 3/8(16)
  • U 1/2(19)
  • UNC 5/16(4)
  • UNC 3/8(7)
  • UNF 3/8(7)
  • UNF 1/2(89)
  • W5/16(4)
  • W3/8(72)
  • W3/4(43)
車輪径(Φmm)
  • 75(3)
  • 100(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(2)
材質(車輪)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 60(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
取付高(mm)
  • 98(2)
  • 110(1)
  • 127(2)
98・110・127
車輪幅(mm)
  • 27(3)
27
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
クロームメッキ
ブランド
  • ナンシン(2)
  • ハンマーキャスター(1)
ナンシン・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車) ナンシン

    GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)

    ナンシン(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシン

    GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)

    ナンシン(4件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 920EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    920EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.434S-FR75旋回半径(mm)71ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ねじ込み式キャスター