絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・97・103・107・115・126・134・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・30・32・35・38・40・41.5・42・44・46・49・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(3)
- 東海キャスター(365)
- ハンマーキャスター(257)
- ユーエイキャスター(186)
- ナンシン(69)
- エスコ(47)
- 東信製作所(36)
- サカエ(31)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- RS PRO(27)
- TRUSCO(25)
- ワコーパレット(25)
- 東正車輛(20)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- ハーフェレ(12)
- テンテキャスター(10)
- 栃木屋(8)
- 東京パーツセンター(8)
- 東海(7)
- SAMSONG(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・エスコ・東信製作所・サカエ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・RS PRO・TRUSCO・ワコーパレット・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・テンテキャスター・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ブランドをもっと見る
25ページ目: ねじ込み式キャスター

低床式双輪キャスター
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から16日以内出荷取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。用途大型OA機器・測定器等RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用ボルト型
栃木屋¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。用途産業機器・台車等材質ADC、S45C、PA荷重種別高荷重部品名称本体、主軸、車輪表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
アシスト双輪キャスター
栃木屋¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等材質PA、エラストマー質量(g)328部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪)表面処理ライトグレー、グレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ
岡本工機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)31.5本体アルミダイカスト偏心E(mm)35寸法F(Φmm)57特性静音寸法Nb(mm)41キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)
東信製作所¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
樹脂キャスター
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個20日以内出荷長さ(mm)14材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付偏芯E(mm)30旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 75径 MCD車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷トラスコ品番112-9391軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンリム幅(mm)18.5×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63~78×78車輪取付幅(mm)43偏心(mm)25キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付
東正車輛¥469~税込¥516~1個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)
東正車輛¥399~税込¥439~1個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付
東正車輛¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)
東正車輛¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)
東正車輛¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)
東正車輛(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)
東正車輛¥779~税込¥857~1個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥539税込¥5931個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm
ハンマーキャスター¥539税込¥5931個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
クッションキャスターM12X1.75線径3.2
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)3.2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.9
ハンマーキャスター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.6
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.3
ハンマーキャスター¥7,698税込¥8,4681個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.0
ハンマーキャスター¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
700シリーズ自在ウレタン車100mmネジコミ
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)29取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
451Aシリーズ自在ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥579税込¥6371個翌々日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪