絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(3)
- 40(13)
車輪タイプ
単輪(6)
ストッパー
- あり(12)
- なし(10)
材質(車輪)
- MCナイロン(7)
- エラストマー(1)
- ゴム(7)
- 鋳物(イモノ)(3)
車輪幅(mm)
- 17
- 16(26)
- 18(4)
- 20(44)
- 21(83)
- 22(14)
- 25(72)
- 26(20)
- 27(68)
- 28(21)
- 29(4)
- 32(36)
- 33(6)
- 34(5)
- 35(11)
- 38(17)
- 40(17)
- 42(7)
- 43(4)
- 45(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
- 55(1)
- 56(4)
- 59(6)
- 60(9)
55・56・59・60
許容荷重(daN)
- 20(7)
- 20.006(1)
- 25(1)
- 30(8)
20・20.006・25・30
金具仕上
- クロームメッキ(9)
- 三価ユニクロ(7)
クロームメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(9)
- ユーエイキャスター(7)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥329税込¥3621個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個12日以内出荷トラスコ品番809-3473材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)41パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥879税込¥9671個12日以内出荷トラスコ品番809-3474材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420K・415K
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個5日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個6日以内出荷付属品No.11ソケット付材質(車輪)イモノ一体車輪車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個9日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪