絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(45)
- 65(43)
- 75(57)
車輪タイプ
ボール車輪(1)
単輪(67)
ストッパー
- あり(42)
- なし(46)
材質(車輪)
- その他(1)
- ウレタン(26)
- エラストマー(4)
- ゴム(29)
- ナイロン(32)
- 鋳物(イモノ)(4)
車輪幅(mm)
- 21
- 16(26)
- 17(16)
- 18(4)
- 20(44)
- 22(14)
- 25(74)
- 26(20)
- 27(68)
- 28(21)
- 29(4)
- 32(37)
- 33(6)
- 34(5)
- 35(11)
- 38(17)
- 40(17)
- 42(7)
- 43(4)
- 45(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
- 63(3)
- 64(16)
- 67(1)
- 68(20)
- 70(6)
- 74(1)
- 81(11)
- 85(30)
- 87(8)
- 91(15)
- 95(38)
- 97(10)
63・64・67・68・70・74・81・85・87・91・95・97
許容荷重(daN)
- 30(21)
- 30.008(2)
- 35(6)
- 35.01(2)
- 40(71)
- 45(4)
- 45.013(2)
- 50(28)
- 50.014(3)
30・30.008・35・35.01・40・45・45.013・50・50.014
金具仕上
- クロームメッキ(54)
- ステンレス(3)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(20)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(1)
- スペーシア(1)
- ハンマーキャスター(60)
- ユーエイキャスター(22)
TRUSCO・スペーシア・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥749税込¥8241個当日出荷仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420Y・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ウレタン車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷用途木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥889~税込¥978~1個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。形状固定型式420EKR固定車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥829~税込¥912~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。形状自在車S型式415EU自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥279~税込¥307~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥619~税込¥681~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥889~税込¥978~1個当日出荷から9日以内出荷取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥899~税込¥989~1個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥659税込¥7251個当日出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷から12日以内出荷金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪