絞り込み
材質
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(160)
  • カクダイ(3,200)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,043)
  • TOTO(2,289)
  • KVK(2,249)
  • INAX(LIXIL)(2,089)
  • エスコ(1,754)
  • ミヤコ(1,257)
  • GAONA(ガオナ)(897)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • ベン(574)
  • 日栄インテック(556)
  • アカギ(516)
  • リケン(495)
  • KITZ(キッツ)(491)
  • SUGICO(スギコ)(465)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(457)
  • AWJ(412)
  • 前澤化成工業(382)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • パッキン ヤマト産業

    パッキン

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    6,298税込6,928
    1個
    31日以内出荷
    コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • 取出口バルブ ヤマト産業

    取出口バルブ

    ヤマト産業
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
    用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
  • ダイアフラムバルブ ヤマト産業

    ダイアフラムバルブ

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材