絞り込み
呼び径(A)
  • 6(41)
  • 8(49)
  • 10(79)
  • 15(237)
  • 20(234)
  • 25(245)
  • 32(216)
  • 40(224)
  • 50(258)
  • 65(239)
  • 80(237)
  • 100(201)
  • 125(139)
  • 150(115)
  • 200(11)
材質
  • その他(1)
  • スチール(7)
  • ステンレス(98)
  • 鋳鉄(141)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • リケン
  • モノタロウ(160)
  • カクダイ(3,200)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,042)
  • TOTO(2,289)
  • KVK(2,249)
  • INAX(LIXIL)(2,089)
  • エスコ(1,754)
  • ミヤコ(1,257)
  • GAONA(ガオナ)(897)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • ベン(574)
  • 日栄インテック(556)
  • アカギ(516)
  • KITZ(キッツ)(491)
  • SUGICO(スギコ)(465)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(457)
  • AWJ(412)
  • 前澤化成工業(382)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(15件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ
  • エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI-LAカップリング鋼管用 リケン

    HI-LAカップリング鋼管用

    リケン(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
  • LAカップリング マルチ型 ソケット コート品 リケン

    LAカップリング マルチ型 ソケット コート品

    リケン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
    用途水道、ガス、温水形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用流体水道、ガス材質(パッキン)NBR適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)材質(ロックリング)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
  • HI-LAカップリング  オスアダプター リケン

    HI-LAカップリング オスアダプター

    リケン(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン

    ZD 白 異径ソケット (バンド付)

    リケン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • MRジョイント2 オスアダプター リケン

    MRジョイント2 オスアダプター

    リケン(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)角数本体:6
  • HI-LAカップリング  メスアダプター リケン

    HI-LAカップリング メスアダプター

    リケン(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • LAカップリング用ゴムパッキンNBR リケン

    LAカップリング用ゴムパッキンNBR

    リケン(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
    材質NBR
  • MRジョイント2 メスアダプター リケン

    MRジョイント2 メスアダプター

    リケン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン

    チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

    リケン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
  • おすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケン

    おすアダプター LA型 LAカップリング(コート)

    リケン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • MRジョイント2 ソケット リケン

    MRジョイント2 ソケット

    リケン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケン

    ソケット LA型 LAカップリング(コート)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット種類鋼管および塩化ビニル管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75)表面処理エポキシ樹脂コート
  • めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン

    めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

    リケン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品 リケン

    LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品

    リケン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
    用途水道、ガス、温水形状カップリング材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
  • 異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • MRジョイント2 エルボ リケン

    MRジョイント2 エルボ

    リケン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状エルボ90°種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI-LAカップリング鋼管用 リケン

    HI-LAカップリング鋼管用

    リケン(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケン

    トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品

    リケン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途鋼管用材質鋳鉄形状枝管取り出し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品 リケン

    トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品

    リケン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質鋳鉄
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン

    エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

    リケン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • フランジ 20K 継手 リケン

    フランジ 20K 継手

    リケン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっきボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材