溶接90°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
突合せ溶接式
JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W)形状90°質量(g)約61最高使用圧力(MPa)20k寸法F(mm)38.1最高使用圧力20k肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5
2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約238寸法H(mm)31.6肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)54.9最高使用圧力(kPa)20
3/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約39寸法H(mm)15.8肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約406寸法H(mm)39.5肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約541寸法F(mm)63.5肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約478寸法F(mm)76.2肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)54.9最高使用圧力(kPa)20
1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約189寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
1・1/4" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約152寸法F(mm)31.8肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
3/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約78寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
溶接エルボエスコ翌日出荷
突合せ溶接式。
JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W)厚さ(mm)2.8寸法(mm)15.8質量(g)約64内径(Φmm)28.4外径(Φmm)34肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約142寸法H(mm)23.7肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
1・1/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約103寸法H(mm)19.7肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約30寸法H(mm)15.8肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約812寸法F(mm)95.3肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
1・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)厚さ(mm)2.8質量(g)約283寸法F(mm)57.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
1・1/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約206寸法F(mm)47.6肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
1" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約128寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)28.4最高使用圧力(kPa)20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥164~¥149~
HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥901~¥819~
HIソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥483~¥439~