キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプINAX(LIXIL)5日以内出荷から6日以内出荷
キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)1890適合場所キッチン取付け方法台付吐水口長さ(mm)235グリーン購入法適合取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203
キッチン用 オールインワン浄水栓INAX(LIXIL)4日以内出荷
コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン使用地区一般材質メッキ質量(g)2040吐水口長さ(mm)244取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3