絞り込み
呼び径(A)
  • 8(22)
  • 10(22)
  • 15(20)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(86)
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,504)
  • カクダイ(3,223)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
  • INAX(LIXIL)(2,467)
  • TOTO(2,315)
  • KVK(2,264)
  • ミヤコ(1,667)
  • RS PRO(1,148)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(914)
  • セキスイ(846)
  • オンダ製作所(813)
  • 未来工業(553)
  • ベン(536)
  • アカギ(516)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(499)
  • リケン(495)
  • テクノフレックス(420)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEフランジパッキン フロンケミカル

    PTFEフランジパッキン

    フロンケミカル
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~315ボルト穴数4呼び圧力10K
  • フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

    フロンケミカル
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
    厚さ(mm)3材質PTFEボルト穴数4
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4325形状ストレート質量(g)60オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 分離型ユニオン 19Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 19Φ

    フロンケミカル
    73,980税込81,378
    1個
    欠品中
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)106寸法B(mm)49材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番735-0040形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6
  • PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7413形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
  • PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)使用温度(℃)80Max接続Rpバルブ種類チェックバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-5009形状ストレート質量(g)80寸法A(mm)78オリフィス径(Φmm)10作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE PFAドレンコック R1/2 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R1/2

    フロンケミカル
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PFA接続R分類ドレンコック呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1739形状アングル質量(g)140寸法A(mm)99寸法B(mm)53ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3965形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17
  • フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ

    フロンケミカル
    38,980税込42,878
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • サニタリーフェルールガスケット フロンケミカル

    サニタリーフェルールガスケット

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1セット(10箱)
    9日以内出荷
    ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。 ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。 食品衛生法適合品 FDA規格適合品
    用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
  • PTFE 分離型ユニオン 8Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 8Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 分離型ユニオン 6Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 6Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 分離型ユニオン 12Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 12Φ

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)97寸法B(mm)43材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 分離型ユニオン 10Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 10Φ

    フロンケミカル
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)34材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4

    フロンケミカル
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)95寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2727形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)92寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4

    フロンケミカル
    64,980税込71,478
    1個
    17日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2786形状ストレート質量(g)160寸法A(mm)100寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ

    フロンケミカル
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4252形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ

    フロンケミカル
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4244形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ

    フロンケミカル
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4279形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ

    フロンケミカル
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)分類二方パネル付バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4261形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4007形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 逆流防止バルブB型 8Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブB型 8Φ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番735-0031形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)8作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-20穿孔径(mm)4
  • PTFE 逆流防止バルブB型 6Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブB型 6Φ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFEトラスコ品番735-0023形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)6分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-19穿孔径(mm)3
  • PTFE 逆流防止バルブA型 8Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブA型 8Φ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7421形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-20適合管外径(Φmm)8穿孔径(mm)4
  • PTFE 逆流防止バルブA型 12Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブA型 12Φ

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7448形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)29寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-22適合管外径(Φmm)12穿孔径(mm)6
  • PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7430形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材