絞り込み
材質
- シリコン(1)
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(160)
- AWJ(412)
- GAONA(ガオナ)(896)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KITZ(キッツ)(491)
- KVK(2,252)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,049)
- SUGICO(スギコ)(471)
- TOTO(2,284)
- アカギ(516)
- エスコ(1,738)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,193)
- セキスイ(841)
- ベン(532)
- ミヤコ(1,256)
- リケン(495)
- 前澤化成工業(384)
- 大阪サニタリー(344)
- 日栄インテック(556)
- ブランドをもっと見る

水漏れセンサー
SELECTED BY MARINTEC¥8,598税込¥9,4581式当日出荷付属品延長コード(約1m)その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
ホースジョイント
SELECTED BY MARINTEC¥1,998~税込¥2,198~1式7日以内出荷・ホース継手 (ステンレス)異径 ジョイント。・ストレート コネクタ カプラー アダプター。・ステンレス製で高耐久。・腐食・サビに強い。・異なる径をスムーズに接続。・サイズ変換ジョイント。 ・ネジのタイプ:メートル平行ねじ。 ・カラー:ステンレス。
ホースジョイント
SELECTED BY MARINTEC¥2,498税込¥2,7481式7日以内出荷・異径ジョイント (12/16, 16/22 変換)。・ステンレス製。・アクアリウム 水草 水槽 熱帯魚 継手。・水草 外部式フィルター コネクター。・アクアリウム用ステンレス製異径ジョイント (12/16 ⇔ 16/22 変換)。・12/16ホースと16/22ホースの変換に使用可能です。・外部フィルターの出水口や吸水口の径を統一したり様々なシーンで活用できます
ホースジョイント
SELECTED BY MARINTEC¥10,980税込¥12,0781式7日以内出荷・3mmx6mm 316ステンレス鋼 ストレートコネクター。・タケノコジョイント。・車載燃料ホース用 ヒーター継手 5個入
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース