厨房用立形自在水栓カクダイ当日出荷
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用)カクダイ当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)1~95規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-10
自閉立水栓カクダイ当日出荷から3日以内出荷
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱
左ハンドル立形自在水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
厨房用立形自在水栓本体カクダイ当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
レバー式立水栓カクダイ当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
泡沫立形スワン水栓 マットブラックカクダイ(1件のレビュー)欠品中
カラー単水栓。
用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)関連資料(0.04MB)取付穴径(mm)22~27
立形スワン水栓カクダイ当日出荷
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
センサー水栓カクダイ(2件のレビュー)当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
立形洗眼水栓カクダイ欠品中
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
立形スワン水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
立形自在水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27
立水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
立形グラスフィラ水栓カクダイ4日以内出荷
パイプは専用で、ヘッドのレバーをにぎると吐水、はなすと一時止水できます。
仕様泡沫吐水、逆流防止機能が付き、JIS規格取付穴径(Φmm)22~27、厚15~35アズワン品番64-6487-91
立水栓カクダイ4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状クロスハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-25
立水栓カクダイ4日以内出荷
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅ハンドル90°開閉取付穴径(Φmm)22~28取付厚(mm)5~35
単水栓取付アダプターカクダイ6日以内出荷
取付穴径22ミリ用混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプターはさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き耐水性に優れた樹脂製
立水栓カクダイ翌々日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
シングルレバー混合栓カクダイ3日以内出荷
材質青銅取付芯々(mm)100~214取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6481-80グリーン購入法適合
水栓取付補強板(2ホール用)カクダイ3日以内出荷から6日以内出荷
取付穴径22~25ミリ用はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
立水栓 アンティークゴールドカクダイ4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R厚さ(mm)5~30色アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
泡沫立形自在水栓カクダイ4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27
センサー水栓カクダイ4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
黒塗装仕上げ
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式材質黄銅色黒(ブラック)使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
自閉立水栓カクダイ4日以内出荷
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色マットブラック取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)
泡沫立形スワン水栓カクダイ4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
立水栓カクダイ4日以内出荷
吐水は全開での仕様となりますハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります
泡沫立形自在水栓カクダイ4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
泡沫立形スワン水栓カクダイ欠品中
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
衛生水栓カクダイ3日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓ハンドル形状レバーハンドル
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3