絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 12(6)
  • 15(9)
  • 18(2)
  • 19(13)
  • 24(2)
  • 25(15)
  • 30(6)
  • 36(1)
  • 38(9)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(14)
  • 60(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 400(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(5)
  • 用途車用(7)
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 強力(2)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.105(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.15(1)
  • 0.155(2)
  • 0.17(9)
  • 0.175(1)
  • 0.375(1)
0.1・0.105・0.11・0.13・0.14・0.145・0.15・0.155・0.17・0.175・0.375
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(12)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 50
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 10(10)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(111)
  • 20(2)
  • 24(4)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 33(2)
  • 45(1)
  • 54.8(1)
  • 55(4)
  • 100(7)
  • 228.6(1)
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(8)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ニチバン(4)
  • TRUSCO(2)
  • マクセル(2)
  • 日東電工(1)
tesa(テサ/テサテープ)・3M(スリーエム)・ニチバン・TRUSCO・マクセル・日東電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9(2)
12(6)
15(9)
18(2)
19(13)
24(2)
25(15)
30(6)
38(9)
50(14)
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(19件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ 3310 ニチバンクレープテープ 3310ニチバン
4,998税込5,498
1袋(5巻)ほか
当日出荷
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(6巻)ほか
当日出荷
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工ビニルマスキングテープ(工業塗装用)日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ 4330tesa(テサ/テサテープ)
629税込692
1巻
当日出荷
長さ(m)50特性耐熱
マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ 4302tesa(テサ/テサテープ)
899税込989
1巻
当日出荷
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
メッキマスキング用アルミテープ マクセルメッキマスキング用アルミテープマクセル
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から62日以内出荷
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
クレープマスキングテープ 4341 tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキングテープ 4341tesa(テサ/テサテープ)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)
559税込615
1巻
当日出荷
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム)ファインラインマスキングテープ 28003M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から51日以内出荷
高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)2巻単位TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2巻)
当日出荷
トラスコ品番116-3405厚さ(mm)0.155質量(g)68使用温度範囲(℃)150/(60分)引張強度34.23N/10mmテープ厚さ(mm)0.155粘着力3.33N/10mm特性耐熱
クレープマスキング粘着テープ 4309 tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキング粘着テープ 4309tesa(テサ/テサテープ)
539税込593
1巻
当日出荷
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
マスキングテープ(曲線用) tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ(曲線用)tesa(テサ/テサテープ)
939税込1,033
1巻
当日出荷
トラスコ品番584-0020幅(mm)15厚さ(mm)0.375長さ(m)50
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン
1ケース(36巻)ほか
取扱停止中
用途車両・工業耐熱マスキング用など伸度(%)17テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)180引張強度(N/10mm)40.7RoHS指令(10物質対応)対応
3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。シーリング用。長さ(m)50
スコッチ クレープマスキングテープ 247N 3M(スリーエム)スコッチ クレープマスキングテープ 247N3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(60巻)ほか
95日以内出荷
フィルムテープ No.6280 マクセルフィルムテープ No.6280マクセル
369,800税込406,780
1ケース(30巻)ほか
31日以内出荷
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
マスキングテープ