絞り込み
ブランド
  • ニチバン(5)
テープ幅(mm)
  • 9(2)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(2)
特長
  • 強力(1)
  • 耐熱(1)
基材
  • 紙系(5)
紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.096
  • 0.05(6)
  • 0.051(3)
  • 0.06(5)
  • 0.08(27)
  • 0.085(7)
  • 0.086(4)
  • 0.089(3)
  • 0.09(71)
  • 0.092(3)
  • 0.1(38)
  • 0.105(5)
  • 0.11(14)
  • 0.12(14)
  • 0.13(5)
  • 0.14(5)
  • 0.15(3)
  • 0.16(5)
  • 0.17(17)
  • 0.18(3)
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 18(5)
  • 100(1)
18・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9(2)
12(2)
15(3)
18(2)
20(2)
24(3)
30(2)
40(2)
50(2)
60(1)
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
469税込516
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208ニチバン(5件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷
和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(120巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
シーリングマスキングテープNo.2541 ニチバンシーリングマスキングテープNo.2541ニチバン
5,598税込6,158
1箱(50巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。
用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
シーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位) ニチバンシーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位)ニチバン
579税込637
1パック
当日出荷
巻き戻しが軽く作業性が上がります。まっすぐ貼れて折り返し性も良好です。結露面にも良くつきます。スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。テープを貼った上から重ね貼り可能です。結露面にもよくつくため、ガラス、サッシ及び台所・浴室まわりのシーリング時に活用できます。
用途ガラス用ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマスキング用など。仕様テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:可トラスコ品番444-4400材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)21厚さ(mm)0.096ブルー長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.12紙管径(inch)3(75mm)引張強度(N/10mm)33.6RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)54
マスキングテープ