絞り込み
テープ幅(mm)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(8)
- 15(16)
- 18(19)
- 20(5)
- 21(6)
- 24(15)
- 25(2)
- 30(11)
- 36(2)
- 40(6)
- 50(9)
- 80(1)
色
イエロー(1)
グリーン(6)
パープル(1)
ブルー(7)
ベージュ(1)
ホワイト(4)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(8)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(3)
梱包用(1)
窓・サッシ用(1)
粗面用(5)
車用(1)
電気・電子用(3)
特長
- はがせる(6)
- 弱粘着(1)
- 気密(1)
- 耐候(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(3)
基材
- ポリエステル(3)
- 紙系(20)
テープ長さ(m)
- 18(24)
- 30(1)
- 50(1)
- 60(1)
18・30・50・60
粘着剤
- アクリル系(12)
- ゴム系(8)
- シリコーン系(2)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.05(1)
- 0.055(1)
- 0.06(1)
- 0.078(1)
- 0.08(20)
- 0.083(2)
- 0.085(6)
- 0.086(4)
- 0.089(3)
- 0.09(42)
- 0.092(3)
- 0.096(3)
- 0.105(3)
- 0.11(6)
- 0.12(6)
- 0.155(2)
- 0.17(17)
- 0.18(2)
- 0.29(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- カモ井加工紙(8)
- ニトムズ(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- セキスイ(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニチバン(1)
- マクセル(1)
モノタロウ・カモ井加工紙・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・セキスイ・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニチバン・マクセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(8)
15(16)
18(19)
20(5)
21(6)
24(15)
30(11)
36(2)
40(6)
50(9)

マスキングテープ
(483件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2
ペイントエース(建築用) No.720A
日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(7巻)ほか当日出荷優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
マスキングテープ(建築塗装用)
ニトムズ(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1セット(5巻)ほか当日出荷から6日以内出荷耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
シーリング用マスキングテープ No.7280
ニトムズ(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(8巻)ほか当日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70
サーキットテープ NO.647
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
マスキングテープ サイディング用
カモ井加工紙(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(5巻)ほか当日出荷砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.7280
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(6巻)ほか当日出荷から翌日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1
粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8
ニトムズ(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
プリント基板用エレップマスキング N-300
日東電工(旧:Permacel)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
シーリング用マスキングテープ GS-21
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(8巻)ほか当日出荷から5日以内出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。用途ガラス・サッシ用
和紙粘着テープ#653N
セキスイ¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
シーリングマスキングテープNo.2541
ニチバン¥629~税込¥692~1パック(8巻)ほか当日出荷巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
躯体シーリング用マスキングテープ
カモ井加工紙¥619~税込¥681~1パック(6巻)ほか当日出荷手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ(躯体シーリング用)
カモ井加工紙¥859~税込¥945~1セット(8巻)ほか当日出荷低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。 貼り直しが可能で、作業性に優れています。用途躯体用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離可
シーリング用 #3303K
カモ井加工紙(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(7巻)ほか当日出荷から22日以内出荷弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(7巻)当日出荷砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。質量(g)222テープ厚さ(mm)0.1
躯体用 3303 NEO
カモ井加工紙¥699税込¥7691本(5巻)当日出荷手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。用途躯体用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスシーリング用マスキングテープ
ニトムズ¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。 巻き戻し(展開)が軽く、作業性に優れています。 ガラス面からも簡単にはがせます。用途ガラスやサッシのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
和紙粘着テープ#655N
セキスイ¥83,972~税込¥92,369~1箱(200巻)ほか8日以内出荷から10日以内出荷建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻)
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷凹凸の激しい面へ用途超粗面サイディングボード用エスコ品番EA943MJ-15テープ厚さ(mm)0.1
フィルムテープ No.6280
マクセル¥439,800~税込¥483,780~1ケース(30巻)ほか30日以内出荷プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。用途プリント基板端子メッキ時のマスキング表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用