絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • アズワン(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途車用(1)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • 紙系(5)
紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.14
  • 0.05(6)
  • 0.051(3)
  • 0.06(5)
  • 0.08(27)
  • 0.085(7)
  • 0.086(4)
  • 0.089(3)
  • 0.09(71)
  • 0.092(3)
  • 0.096(5)
  • 0.1(38)
  • 0.105(5)
  • 0.11(14)
  • 0.12(14)
  • 0.13(5)
  • 0.15(3)
  • 0.16(5)
  • 0.17(17)
  • 0.18(3)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 45(1)
  • 50(4)
45・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(3)
15(2)
19(2)
25(2)
30(1)
38(2)
50(2)
75(2)
400(1)
600(2)
耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
マスキングテープ 45m 1XBシリーズ アズワンマスキングテープ 45m 1XBシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(20巻)ほか
当日出荷
固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14耐熱温度(℃)120
高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻ほか
5日以内出荷から36日以内出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング仮固定耐熱塗装マスキングプリント基板ウェーブソルダーマスキングタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
耐熱性クレープマスキングテープ 2142 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 21423M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から53日以内出荷
スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなどタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ ST214S 3M(スリーエム)スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ ST214S3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1箱(4巻)
38日以内出荷
スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNEは、紙を基材としたクレープマスキングテープです。190℃x1時間の耐熱性と糊残りを起こしにくい粘着剤で構成されています。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途メッキマスキング、耐熱用途タン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
マスキングテープ