マスキングテープ :「elf」の検索結果
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(N/18mm)70
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。
紙管内径(mm)30
伸度(%)3.7
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/mm)25.0
耐熱温度(℃)10~80
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)0.9
サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。
質量(g)350
伸度(%)10.9
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)10~60
引張強度(N/18mm)67.2
巻戻し力(N/18mm)4.4
接着力が強く、粗面に良くつきます。
強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。
基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。
テープ厚さ(mm)0.17
砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。
質量(g)222
テープ厚さ(mm)0.1
特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。
のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。
テープ厚さ(mm)0.1
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。
巻き戻し(展開)が軽く、作業性に優れています。
ガラス面からも簡単にはがせます。
用途ガラスやサッシのシーリングマスキング用に。
テープ厚さ(mm)0.1
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。
仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。
テープ厚さ(mm)0.29
特性耐候
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。
のり残りがほとんどありません。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング
仕様手で切断可能
トラスコ品番730-8094
厚さ(mm)0.09
質量(g)35
テープ厚さ(mm)0.09
1セット(360個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
引張強度(N/10mm)38.3
紙管内径(mm)30
伸度(%)8
テープ厚さ(mm)0.11
耐熱温度(℃)10~60
高速巻戻し力4.41(30m/min)
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)2
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。