プライヤー型ホッチキス 595ゼニス[事務用品]翌々日出荷
プライヤータイプで握りやすく軽い力で綴じることができます。つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。本体に針を200本収納でき針を補充する手間を少なくできます。とじ奥行71mmで深くまで綴じる事ができます。最大35枚(針515/8使用)までの紙を綴じることができます。イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。連続で作業する方にお勧めです。
用途書類整理として。ブリスターパック梱包用として。ビニルパック梱包用として。付属品専用針(515)1箱トラスコ品番249-2914材質スチール、ABS樹脂幅(mm)25色ブラック高さ(mm)102奥行(mm)194綴じ枚数20(515)、35(515/8)繰り返し・詰め替え対応