絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • モノタロウ(214)
  • コクヨ(2,033)
  • ナカバヤシ(1,146)
  • 永岡書店(939)
  • シヤチハタ(891)
  • マルアイ(828)
  • PLUS(プラス)[文具](707)
  • uni(三菱鉛筆)(699)
  • エスコ(652)
  • パイロット(643)
  • リヒトラブ(619)
  • サクラクレパス(566)
  • キングジム(549)
  • 古川紙工(534)
  • 三恵社(452)
  • セキセイ(430)
  • ぺんてる(アストラム)(416)
  • スズキ紙工(403)
  • トンボ鉛筆(402)
  • ゼブラ(391)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトボード MUTOH

    ライトボード

    MUTOH(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
    用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
  • ライトボード部品 MUTOH

    ライトボード部品

    MUTOH
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合本体SLT-A4C
  • ドラフタースケール MUTOH

    ドラフタースケール

    MUTOH(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
  • ライナーボード MUTOH

    ライナーボード

    MUTOH
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
    付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
  • 製図版 マグネード MUTOH

    製図版 マグネード

    MUTOH
    36,980税込40,678
    1枚
    翌々日出荷から14日以内出荷
    マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
  • ドラフティングテーブル MUTOH

    ドラフティングテーブル

    MUTOH
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
  • ドラフライト MUTOH

    ドラフライト

    MUTOH
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
    外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
  • ライナーボード MUTOH

    ライナーボード

    MUTOH
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
    寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)質量(kg)2.5外形寸法(mm)510×696×57製図範囲(mm)438×600
  • ライナーボード MUTOH

    ライナーボード

    MUTOH
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    製図範囲(mm)619×860寸法(mm)625×870(マグネード/ドラフティングプレート800/500mm各2枚付属)
  • ドラフター MUTOH

    ドラフター

    MUTOH
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ヘッド仕様バー二ヤ機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
  • ビニール製図板 MUTOH

    ビニール製図板

    MUTOH
    25,200税込27,720
    1枚
    5日以内出荷
    ベニヤ製図板の表裏にドラフティングシートを圧着した製図板です。
  • 製図版 ベニヤ(V) MUTOH

    製図版 ベニヤ(V)

    MUTOH
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷
    高級シナベニヤを使用した製図板です。
  • パラライナー MUTOH

    パラライナー

    MUTOH
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属)質量(kg)約14.5外形寸法(mm)818×1.144機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立製図範囲(mm)613×950
  • ドラフコンポジュニア MUTOH

    ドラフコンポジュニア

    MUTOH
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
    用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

事務用品