事務用品 :「sm 針」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。
DMなどもそのまま細断可能です。
オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。
細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
色ホワイト
ダストボックス容量(L)33
仕様メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可
トラスコ品番158-7718
幅(mm)410
質量(kg)19
高さ(mm)649
タイプ静音/49db
奥行(mm)295
電源(V)AC100
消費電力(W)320/330
電源コード(m)1.6
機能オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ
細断速度2.4/2.8m/min(50/60Hz)
細断寸法(mm)最大:4×40
投入口幅(mm)222/260
最大細断枚数17/16
定格使用時間(分)40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649
最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
細断形状マイクロクロスカット
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。
ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカット
ゴミ袋サイズ90L
材質スチール
色ホワイト
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断寸法(mm)2.0×15
定格使用時間(分)60
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
細断可能物紙・ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅A3
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)
ゴミ袋サイズ90L
仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm
材質スチール
寸法(mm)給紙口:6.5×310
質量(kg)52
消費電力(W)(50/60Hz)760
騒音値(dB)空転時:56.4
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935
定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0
細断寸法(mm)4.0×30
最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)
定格使用時間(分)60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)
ゴミ袋サイズ90L
仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm
材質スチール
寸法(mm)給紙口:6.9×310
質量(kg)40.4
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)空転時:53.9
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4
細断寸法(mm)4.0×40
最大細断枚数23/22枚(A4コピー用紙)
定格使用時間(分)60
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
A4対応のマイクロカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量2550枚収容可能。
質量(kg)約36.2
色ホワイト
消費電力(W)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)55.7(A4/約2550枚)
給紙口幅(mm)230
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/14枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー
細断寸法(mm)2×8
定格使用時間(分)30
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
A4対応のクロスカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量1200枚収容可能。
質量(kg)約35.3
色ホワイト
消費電力(W)355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)55.7(A4/約1200枚)
給紙口幅(mm)230
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20/17枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.5
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー
細断寸法(mm)4×40
定格使用時間(分)30
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)19.4
消費電力(W)450/510(50/60z)
対応(ホッチキス針)10-11号
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652
細断枚数10枚
ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)
定格使用時間60分間
給紙口幅(mm)218(A4)
細断寸法(mm)2×6
最大細断枚数10枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652
細断方法(メディア細断)3分割
最大投入幅A4
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分
仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)19
消費電力(W)390/450 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649
ダストボックス容量(L)約33(約950枚)
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数12枚
定格使用時間(分)30分間
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649
細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
コンパクト設計ながら最大11枚細断出来てセキュリティ性能も高い。オールラウンドシュレッダー。ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。
質量(kg)約9
色ホワイト
消費電力(W)320(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×520
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)20(A4/約360枚)
給紙口幅(mm)311
定格細断枚数(50Hz/60Hz)9枚
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー、スリープ機能
細断寸法(mm)2×14
最大細断枚数9枚
定格使用時間(分)10分
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×230×520
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅311mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約14.7(組み合わせ時)
消費電力(W)500(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)
機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚
制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ
定格使用時間15分間
給紙口幅(mm)232
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割
投入口幅(mm)135
アズワン品番64-1213-03
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途用紙の細断
付属品取扱説明書、保証書(1年)
適合ホッチキス:11号針まで対応
質量(kg)約12.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625
ダストボックス容量(L)27(900枚)
定格使用時間120分
給紙口幅(mm)225
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数11枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625
最大投入幅A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。