絞り込み
ブランド
  • エイポック
  • モノタロウ(19)
  • 富士インパルス(543)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(255)
  • 中央化学(228)
  • ユタカメイク(185)
  • unitech(85)
  • エスコ(74)
  • ヤマニパッケージ(39)
  • エム・デー・エス(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • TRUSCO(35)
  • エフケイシステム(33)
  • タマパック(32)
  • まつうら工業(31)
  • 宮島化学工業(28)
  • アイメックス(28)
  • ウェルコムデザイン(28)
  • 名古屋製綱(26)
  • honeywell(21)
  • タイヨーマーク(中川製袋化工)(20)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDタッチバーコードリーダー(USB) エイポックCCDタッチバーコードリーダー(USB)エイポック
12,980税込14,278
1台
欠品中
スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。
仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0~30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加)付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です)使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)159.2入力電圧(V)DC5±5%光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)読取距離:0~120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm)消費電流(mA)動作時90(待機時27~15)保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外)防塵・防滴IP41使用周囲照度(Lx)96000EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B読み取り速度100スキャン/秒プロセッサー32bit受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20使用湿度範囲(%RH)20~95(非結露)
2次元バーコードリーダー エイポック2次元バーコードリーダーエイポック
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。
仕様PCS:0.3以上付属品かんたんガイド、USBケーブル外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68湿度(%RH)5~95(非結露)入力電圧(V)DC5±5%光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm)照明周囲照明:0~100000Lux電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外)USBケーブル(m)1.8衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作EMI規格FCC Part15 Class B,CE動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
ワイヤレスバーコードリーダー エイポックワイヤレスバーコードリーダーエイポック
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ使用温度範囲(℃)-10~40機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)消費電流(mA)90メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCIプロセッサー32bits CPU受光素子CCDリニアイメージセンサーBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット) エイポック1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット)エイポック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)5.0DC±5%光源可視光半導体レーザー 645~660nm表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-20~60EMC規格FCC Part15 ClassB,CE使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)パターンスキャンパターン:シングルレーザー読み取り速度100スキャン/秒コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1200G ハンドレーザースキャナ(アイボリー、USB、スタンド19R02キット) エイポック1200G ハンドレーザースキャナ(アイボリー、USB、スタンド19R02キット)エイポック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)5.0DC±5%光源可視光半導体レーザー 645~660nm表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-20~60EMC規格FCC Part15 ClassB,CE使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)パターンスキャンパターン:シングルレーザー読み取り速度100スキャン/秒コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品