梱包用品 :「紫」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
用途スニーカー
仕様加工仕様/穴数:R17/0ケ
長さ(mm)430
幅(mm)280
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン
質量(kg)2
色紫
長さ(m)2250
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン
質量(kg)2
色紫
長さ(m)3830
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
色透明
種類チャック付ポリ袋
見出し枠あり
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
仕様3Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
用途蛍光灯・ロッド/釣等
仕様5Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
品質にこだわったアメ色ゴムバンド。
紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として
材質天然ゴム
色アメ色
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。
紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。
スライダー付で取り出し易く収納しやすい。
シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等
色アメ色
紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。
有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止
紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止
紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい。PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。
用途屋外でも使用可能
トラスコ品番112-9125
材質合成紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm
アズワン品番65-7362-70
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)100
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LR●引張強度:180N●最大バンドル直径:65mm
アズワン品番65-7372-89
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)50
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
溶着加工でほどけにくく、強度があり切れにくい 。紫外線に強く耐久性あり
用途支柱と支柱の結束に! 。災害対策に!
付属品カッター×1
材質ロープ:ポリプロピレン カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
¥2,040
税込¥2,244
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。