カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • ストレッチフィルム(1)
        • 梱包機器(1)
        • 緩衝材(7)
        • ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(2)
        • 荷札・デリバリーパック(1)
        • 封函機・封箱針(6)
        • (11)
        • ヒーティングガン・シュリンク用品(2)
        • 袋用シーラー(2)
        • バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(18)
        • ストッパー(PPバンド用)・シール(4)
        • 梱包用作業用品・工具(3)
        • 小型結束機(4)
        • バーコードリーダー(41)
        • ロープ、ヒモ(13)
        • 輪ゴム・ゴムバンド(8)
        • 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(22)
        • モバイルターミナル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

梱包用品 :「15mm」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ppバンド 幅15mm
  • 紐 1.5mm
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ(81件のレビュー)
139税込153
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)見出し枠なし
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ(46件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)見出し枠なし
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mmモノタロウ(981件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(6巻)
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(59件のレビュー)
289税込318
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセットモノタロウ(105件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入りモノタロウ(25件のレビュー)
979税込1,077
1袋(500g)
当日出荷
品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として材質天然ゴムアメ色
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋ほか
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド スライダーポリ袋入り IGOゴムバンド スライダーポリ袋入りIGO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(500g)
当日出荷
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等アメ色
PPバンド荷造りセット 信越工業PPバンド荷造りセット信越工業(24件のレビュー)
999税込1,099
1セット
欠品中
PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド 500g HEIKOゴムバンド 500gHEIKO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(500g)
当日出荷から3日以内出荷
すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました。巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい。
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
PPバンド アイネットPPバンドアイネット
2,998税込3,298
1個
欠品中
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様ストッパー用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
緩衝材 積層タイプ モノタロウ緩衝材 積層タイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)丸万(9件のレビュー)
559税込615
1パック(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル(針) タチカワステープル(針)タチカワ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
ゴムバンド WAKI(和気産業)ゴムバンドWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
149税込164
1袋
当日出荷
輪状で弾性能が良い為、色々な物をまとめるのに便利
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)丸万(5件のレビュー)
559税込615
1袋(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋
バーコードリーダー_1次元 サンワサプライバーコードリーダー_1次元サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。
セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付)長谷川刃物(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番249-2724材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂幅(mm)25全長(mm)190質量(g)24奥行(mm)15刃長(mm)75刃厚(mm)1
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業(28件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
PPバンド手締め用 紺屋商事PPバンド手締め用紺屋商事(3件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます材質ポリプロピレンパッケージシュリンク包装
ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) マークセイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
用途部品・小物の整理整頓に仕様字が書けるタイプ透明種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
28,980税込31,878
1個
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
紙バンド(クラフトバンド) 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド)紺屋商事(9件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷から5日以内出荷
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
キャップシール HAKKO(白光)キャップシールHAKKO(白光)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(100枚)
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!100枚単位で購入可能な熱収縮フィルムジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
開封のこ 刃ナシくん(刃なし) 長谷川刃物開封のこ 刃ナシくん(刃なし)長谷川刃物
299税込329
1本
当日出荷
物流センターで働いている従業員の声を集結させた段ボール用カッターです。刃をなくして安全性を高めた一品です。荷物の開封に最適です。
用途PPバンドやビーニールひもの切断に。トラスコ品番249-2725材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼幅(mm)25全長(mm)135質量(g)17.7奥行(mm)15刃長(mm)27刃厚(mm)1
段ボールクリップ TRUSCO段ボールクリップTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1セット(4個)
当日出荷
梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットトラスコ品番836-2886厚さ(mm)15直径(Φmm)65質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 1861
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルトTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(2個)ほか
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
18,980税込20,878
1個
当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェインクルりんフック(面ファスナー式テープ付)ニッサチェイン
399税込439
1個
当日出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
小型結束機しめしめ45セット TRUSCO小型結束機しめしめ45セットTRUSCO(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
開梱用 カッター エスコ開梱用 カッターエスコ(3件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番EA589AY-1寸法(mm)160×30×15材質(本体)ABS、PP樹脂質量(g)30タイプ使い切り材質(刃)スチール
PPバンド+ストッパー 三友PPバンド+ストッパー三友
329税込362
1セット
当日出荷から翌々日出荷
梱包や引越し時の荷造りに最適です。
材質ポリプロピレン
エアークッションフィルム バブル アスウィルエアークッションフィルム バブルアスウィル
8,598税込9,458
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
ニューポリ規格袋0.02 福助工業ニューポリ規格袋0.02福助工業
529税込582
1袋(100枚)
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.02透明種類ポリ袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法適合
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)エフケイシステム
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
紙バンド(クラフトバンド) 10mパック 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック紺屋商事(1件のレビュー)
379税込417
1巻(10m)
当日出荷から11日以内出荷
13本のこよりを併せた紙バンドです。 手芸工作などに使用できる環境に優しい紙の素材。 表面のコーティングには切手の裏や顔用パックなどのスキンケア用品に使用されているポリビニルアルコールを使用。
材質長さ(m)10太さ(Φmm)約15
プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M紺屋商事(3件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。 ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!
用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
PPバンド簡単手芸用 紺屋商事PPバンド簡単手芸用紺屋商事(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
PPバンドストッパー まつうら工業PPバンドストッパーまつうら工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
欠品中
手締め用バンドストッパーです。
用途ダンボール梱包、木材等の結束に有効幅(mm)16

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品