絞り込み
ブランド
  • エヌエスケミカル
  • モノタロウ(54)
  • エスコ(496)
  • SUZUKID(スズキッド)(366)
  • ダイヘン(324)
  • TRUSCO(247)
  • パナソニックコネクト(226)
  • マイト工業株式会社(126)
  • ニツコー熔材工業(101)
  • ヤマト産業(95)
  • 阪口製作所(89)
  • ケミカル山本(88)
  • 千代田精機(87)
  • IKURATOOLS(育良精機)(80)
  • 新富士バーナー(75)
  • H&H(63)
  • 神戸製鋼(58)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(57)
  • トーキン(53)
  • ウエルドテック社(52)
  • 日酸TANAKA(50)
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤークリーナー エヌエスケミカルワイヤークリーナーエヌエスケミカル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカルトーチ用スパッタ付着防止剤エヌエスケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤 スプレー エヌエスケミカルスパッタ付着防止剤 スプレーエヌエスケミカル
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。容量(mL)420危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品