絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,898)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • SUZUKID(スズキッド)(425)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(408)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(239)
  • TRUSCO(236)
  • 千代田精機(221)
  • エスコ(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • トーキン(212)
  • 三立電器工業(207)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • 東安(157)
  • 特殊電極(149)
  • 神戸製鋼(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡単溶接キット ステン+銅用キット 旭エンジニアリング

    簡単溶接キット ステン+銅用キット

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
    用途ステンレス・銅用の溶接セット内容ステン+銅用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単溶接キット 旭エンジニアリング

    簡単溶接キット

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
    用途アルミの溶接や補修に。棒径(Φmm)3長さ(mm)450トラスコ品番836-6217セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本質量(g)6372018年トラスコ掲載ページ7 0341
  • EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリング

    EAZY WELD 簡単溶接キット

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
  • 簡単溶接キット 亜鉛メッキ補修用キット 旭エンジニアリング

    簡単溶接キット 亜鉛メッキ補修用キット

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
    用途亜鉛メッキ補修用セット内容亜鉛メッキ補修用ロッド×1/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO 旭エンジニアリング

    EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    当日出荷
    はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
    棒径(Φmm)3長さ(mm)450仕様伝導電率(%IACS):16.4トラスコ品番114-1122材質スズ、銀質量(g)26
  • EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450 旭エンジニアリング

    EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450

    旭エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
    棒径(Φmm)3長さ(mm)450仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム質量(g)26
  • EASY WELD 万能フラックス MF 旭エンジニアリング

    EASY WELD 万能フラックス MF

    旭エンジニアリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-1124材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤無色 ~黄白色容量(mL)30質量(g)33
  • アルミ+銅 接合用フラックス 旭エンジニアリング

    アルミ+銅 接合用フラックス

    旭エンジニアリング
    3,598税込3,958
    1本(30mL)
    当日出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
    使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単溶接キット 鉄用キット 旭エンジニアリング

    簡単溶接キット 鉄用キット

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
    用途鉄用の溶接セット内容鉄用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力スパッター防止剤 旭エンジニアリング

    強力スパッター防止剤

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    ステンレス、軟鋼、ボンデ鋼板に使用可能です。厚物の溶接、高圧電流、スタッドボルト溶接にも効果を発揮します。スパッター防止と同時に錆止め効果があります。驚愕の効果、使用量1/3、スパッター付着量1/5 ※メーカー従来品と比較
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EAZY WELD アルミ用フラックス AF 旭エンジニアリング

    EAZY WELD アルミ用フラックス AF

    旭エンジニアリング
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
    トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01
  • アルミ用ロッド 旭エンジニアリング

    アルミ用ロッド

    旭エンジニアリング
    5,298税込5,828
    1組(5本)
    当日出荷
    ”イージーウェルド”用ロッドです。
    用途アルミの溶接や補修用。トラスコ品番836-6218

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品