絞り込み
線径(Φmm)
- 3(3)
長さ(mm)
- 400~500未満(3)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- 新富士バーナー(15)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- 日本スペリア(10)
- ニツコー熔材工業(9)
- goot(太洋電機産業)(9)
- アサダ(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- タセト(2)
- イチネンTASCO(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- 東洋溶材(2)
- 東京ブレイズ(2)
- サンハヤト(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BONKOTE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

簡単溶接キット
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981組当日出荷ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。用途アルミの溶接や補修に。トラスコ品番836-6217セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本長さ(mm)450質量(g)637棒径(Φmm)32018年トラスコ掲載ページ7 0341
EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3
アルミ+銅 接合用フラックス
旭エンジニアリング¥3,598税込¥3,9581本(30mL)当日出荷設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
EASY WELD 万能フラックス MF
旭エンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番114-1124材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤色無色 ~黄白色容量(mL)30質量(g)33
EAZY WELD アルミ用フラックス AF
旭エンジニアリング¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム色白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01
EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781セット(5個)当日出荷はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。仕様伝導電率(%IACS):16.4トラスコ品番114-1122材質スズ、銀長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3