絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.6(3)
- 3.2(4)
長さ(mm)
- 200~300未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ニツコー熔材工業(87)
- 神戸製鋼(74)
- マグナアロイアンドリサーチ(56)
- 特殊電極(56)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(54)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- タセト(12)
- TRUSCO(12)
- H&H(10)
- JKW(JFE溶接棒)(8)
- サータニューム社(8)
- 東安(8)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
- 台松科技(7)
- タキロンシーアイ(6)
- コヅチ(4)
- ダイヘン(4)
- ブランドをもっと見る
特価

軟鋼用熔接棒 (3.2mm)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。棒径(Φmm)3.2全長(mm)350エスコ品番EA318A-3.2容量(kg)1
軟鋼用熔接棒 (2.0mm)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。棒径(Φmm)2全長(mm)250エスコ品番EA318A-2容量(g)500
軟鋼用熔接棒 (1.6mm)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。棒径(Φmm)1.6全長(mm)250エスコ品番EA318A-1.6容量(g)500
切断棒
エスコ¥8,100税込¥8,9101箱翌々日出荷特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きくきわめて高い切断効率を発揮します。溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。全長(mm)350棒径(Φmm)3.2内容量(kg)5電流範囲(A)140~200
溶接棒用革袋
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。全長(mm)355エスコ品番EA354-50材質牛革寸法(mm)【袋部】35×65×300(H)質量(g)200ベルト通し幅(mm)40
ステンレス用熔接棒 (3.2mm)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)3.2全長(mm)350エスコ品番EA318AS-3.2
ステンレス用熔接棒 (2.6mm)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個4日以内出荷スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)2.6全長(mm)350エスコ品番EA318AS-2.6
ステンレス用熔接棒 (2.0mm)
エスコ¥8,600税込¥9,4601個翌日出荷スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。用途SUS304同士の共金熔接。棒径(Φmm)2全長(mm)250エスコ品番EA318AS-2
ステンレス用熔接棒 (1.6mm)
エスコ¥10,500税込¥11,5501箱(1kg)翌日出荷スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。棒径(Φmm)1.6棒長(mm)250エスコ品番EA318AS-1.6