溶接用品 :「溶接用メガネ」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ
仕様JIS規格外品、UVカット
材質ポリカーボネート樹脂製
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。