カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接棒(6)
        • TIG溶接棒(50)
        • 溶接ワイヤー(254)
        • 電気溶接機(21)
        • ガス溶断・溶接(6)
        • 溶接トーチ(126)
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(1)
        • 溶接冶具・機器類(5)
        • ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒(5)
        • 溶接掃除用品(2)
        • 溶接用工具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

溶接用品 :「φ1.2」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
チップ トーキンチップトーキン(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10kg)ほか
当日出荷
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
チップ トーキンチップトーキン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード仕様黒トーチ用
CO2ZⅡチップ パナソニックコネクトCO2ZⅡチップパナソニックコネクト(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(10kg)ほか
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) SUZUKID(スズキッド)トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)SUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
溶接ワイヤー モノタロウ溶接ワイヤーモノタロウ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20kg)
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
CO2Rチップ パナソニックコネクトCO2Rチップパナソニックコネクト
1,498税込1,648
1箱(10個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20kg)
当日出荷
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20kg)
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)
当日出荷
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
コンジットチューブ パナソニックコネクトコンジットチューブパナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
レッドトーチ交換部品です。
軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒SUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1パック(500g)
当日出荷
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウTIG溶接棒 軟鋼用モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)
当日出荷
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ長さ(mm)40仕様黒トーチ用
ライナー ダイヘンライナーダイヘン(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BCトリア エクセル貿易BCトリアエクセル貿易
3,198税込3,518
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
直流溶接用電極棒のロングセラー鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(0.8kg)ほか
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
Z-IIチップ パナソニックコネクトZ-IIチップパナソニックコネクト(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
CO2インナーチューブ パナソニックコネクトCO2インナーチューブパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷から33日以内出荷
軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼用ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(500g)
当日出荷から翌々日出荷
ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(20kg)
当日出荷から27日以内出荷
焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
火口掃除針ケース入 SUZUKID(スズキッド)火口掃除針ケース入SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット用チップ ダイヘンロボット用チップダイヘン
1,298税込1,428
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイヘンロボットトーチ用のチップです。
軟鋼用 TIG溶接棒 東安軟鋼用 TIG溶接棒東安
1,898税込2,088
1箱(1kg)
3日以内出荷
スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
N EGチップ1.2 トーキンN EGチップ1.2トーキン
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1.2
部品 ブルートーチBT3520F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-30ダイヘン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
アウトレットガイド ダイヘンアウトレットガイドダイヘン
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60 ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60ニツコー熔材工業
9,998税込10,998
1箱(10kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1TAWS規格A5.28 ER80S-G 該当電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り SUZUKID(スズキッド)SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
チップ径(Φmm)1.2
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品