溶接用品 :「バリ取り」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。
燃焼時間(分)約100/缶
材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂
外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30
本体質量(g)195
火炎温度(℃)1700
適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150
火炎温度(℃)1500
火炎形状極細炎
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
除去性能の強化によりレーザー加工後のバリ取りにも使用できます。
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
比重(at15℃)1.38(原液)
1個(10L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。