溶接用品 :「保護メガネ めがね併用」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
メガネ併用可能です。
粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
用途ガス溶接作業。
種類遮光メガネ
機能メガネ併用可
タイプ防曇
トラスコ品番336-8041
質量(g)81
レンズ色ライトグリーン
材質(フレーム)軟質ビニール
遮光度#3
材質(レンズ)セルロースプロピオネート/曇り止めコート
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ
寸法(mm)180×94
質量(g)98
レンズ色グリーン
機能レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)
遮光度2相当
材質(レンズ)エンビ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2
質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)
使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個
遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4
感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業
トラスコ品番812-1975
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)95
レンズ色ピンク
適合波長(nm)750-800-850
レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業
トラスコ品番812-1926
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)95
レンズ色ブルー
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業
トラスコ品番812-1978
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)95
レンズ色レッド
適合波長(nm)532
レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13
その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー
種類自動遮光面
規格1/1/1/1
感度5段階調節
溶接光センサー、高周波センサー
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)230
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2 相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具BM-TK
トラスコ品番231-6013
種類ヘルメット
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5
トラスコ品番851-3517
材質キャストアクリル
質量(g)210
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。
種別溶接面
色グリーン(ダブル型)
質量(g)330
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
トラスコ品番231-6081
種類ヘッドバンドタイプ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
寸法(mm)約255×200
トラスコ品番231-6072
種類かぶり型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4376
材質キャストアクリル
質量(kg)7.1
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5
OD値6
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4374
材質キャストアクリル
質量(kg)1.3
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5
OD値6
1個
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4366
材質キャストアクリル
質量(kg)1.4
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×4
OD値6
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4365
材質キャストアクリル
質量(kg)4.8
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×4
OD値6
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3510
材質キャストアクリル
質量(kg)1.8
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0
OD値6
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4368
材質キャストアクリル
質量(kg)4.3
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×1000×3.0
OD値6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4373
材質キャストアクリル
質量(g)924
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5
OD値6
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4370
材質キャストアクリル
質量(kg)1.3
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5
OD値6
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4372
材質キャストアクリル
質量(kg)7.1
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5
OD値6
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4371
材質キャストアクリル
質量(kg)2.1
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5
OD値6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4367
材質キャストアクリル
質量(kg)2.4
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×4
OD値6
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)
色ブルー(フレーム)
質量(g)55
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:半導体
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3515
材質キャストアクリル
質量(g)180
適合波長(nm)850~1040
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0
OD値6
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3508
材質キャストアクリル
質量(kg)1.1
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×4
OD値6
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3507
材質キャストアクリル
質量(g)240
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4
OD値6
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3512
材質キャストアクリル
質量(g)792
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.0
OD値6
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3511
材質キャストアクリル
質量(g)180
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0
OD値6
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3509
材質キャストアクリル
質量(kg)1.1
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.0
OD値6
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4375
材質キャストアクリル
質量(kg)2.1
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5
OD値6
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4377
材質キャストアクリル
質量(g)924
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5
OD値6
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3516
材質キャストアクリル
質量(g)210
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5
OD値6
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:HE-NE、Krypton
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3513
材質キャストアクリル
質量(g)180
適合波長(nm)600~720
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3
OD値6
1個
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。