溶接用品 :「段差 ゲージ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接ゲージ モノタロウ 動画あり
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。 材質ステンレス 厚さ(mm)4.3 寸法(mm)77×62 測定精度±0.5mm 測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定 角度精度(°)±1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に 仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定 材質ステンレス 寸法(mm)70.5×48×7 質量(g)85 精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内 アズワン品番64-7910-11
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

新潟精機(SK)溶接ゲージ WGU-8M
エコ商品
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)溶接ゲージ WGU-9M
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります