溶接用品 :「理研 化学 溶接 面」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式) 仕様耐水性 材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g)276 タイプファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 材質ポリプロピレン 質量(g)315 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230 耐熱温度(℃)100 適合プレート105×50mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質ポリプロピレン製 質量(g)約318 金具【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用 耐熱温度(℃)100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2) 遮光度♯2/10相当 種類ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1枚
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

理研化学防災面 350-KV
上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。ファイバーを装着することも可能ですが、ヘルメットをつけたままでかさばりにくいバイザータイプをおすすめいたします。
種類防災面 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2) レンズアクリルレンズ 標準質量(g)325 仕様JIS規格外 遮光度♯2/10相当 種類ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
レンズアクリルレンズ 仕様JIS規格外 本体:G2/前面:No10 サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm) 種類ヘッドバンドタイプ 標準質量(g)324
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

理研化学防災面 350-KN
種類防災面 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

FH-2WとFH-1W用。球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
種別溶接用メガネ、防災面 濃グリーン(G8) 遮光度#8
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

星光製作所柄中面 KuRo
種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)35×25×12 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-C
エコ商品
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)550 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!。頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類ヘッドバンドタイプ 材質プラスチック 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200 適合プレート105×50mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

JIS規格品
材質ガラス 仕様JIS規格品 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3 寸法(横×縦)(mm)105×50
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g)310 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2) 種類ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ガス切断・ガス溶接・電気溶接周辺などの作業 質量(g)105(左右1組)
1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式) 仕様耐水性 材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g)334 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×235×200
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

理研化学防災面 350-AV
球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。
型式球面型 寸法(mm)245×310×(元板2) 質量(g)185 レンズ色グリーン 材質(レンズ)アクリル
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

理研化学防災面 350-M
型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)225 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

理研化学310手持面
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質ポリプロピレン 質量(g)約272 種類手持面 耐熱温度(℃)100
1個
729 税込802
4日以内出荷

種類ヘルメット 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付き 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)245 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

手持型の軽量溶接面。
用途アーク溶接、ガス溶接 種類手持型溶接面 トラスコ品番851-3433 材質本体:ジュピーライト、柄:木 質量(g)257
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-H
エコ商品
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)605 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

溶接面用白ガラス(PCプレート) 耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。
寸法(mm)50×107 透明 仕様JIS規格外 材質PC(ポリカ) タイプポリカーボネイト
1枚
199 税込219
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
用途TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。 種類自動溶接遮光面 仕様復帰速度調整/自動 電源太陽電池 遮光度#11 非遮光度#3 遮光速度(秒)1/3000
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔にしっかりフィットしてアーク光の侵入を防ぎます。狭所の作業でも使い易いです。窓の上にタレがついています。
材質牛本革 質量(g)約340 種類かぶり式 寸法(cm)約48(上部)×32(下部)×37
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
機能"レンズ交換 OK!" レンズポリカレンズ 種類ヘルメット
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。
タイプヘッドバンドタイプ レンズポリカレンズ 種類防災面 (かぶり型) 頭囲(cm)約55~約64
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に ケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付 導体外径(Φmm)7 被覆厚さ(mm)2.3 仕上外径(mm)11.6 許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182 概算質量(kg/km)160 導体公称断面積(mm2)22
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いまお使いの手持ち面に取付けるだけ 使いやすさを追求したフィルター 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 超カンタン! 今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。 溶接作業が超ラク! アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 超安全! 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)92×36 遮光度溶接前:#3、溶接時:#10 保証期間1年 戻り速度(秒)0.4 電流範囲(A)30~300 遮光速度(秒)1/3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。 ケーブルサイズ(mm2)38 先端溶接棒ホルダー 300A 電源ケーブルジョイントJA300 オス テープ厚さ(mm)0.05 シース色茶色
1組
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式) 材質ポリプロピレン製 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)約260 取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)幅92×高さ36 遮光度作業前:#3、溶接時:#11 保証期間1年間 反応速度(秒)1/3000 電流範囲(A)30~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります