カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(5)
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(2)
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(54)

溶接用品 :「8sq」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
  • 38sq ケーブル
  • 38sq
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623)

    堺電業
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • 2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8)

    堺電業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • 溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
    用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(14件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
    用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
  • スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業

    スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT

    富士電線工業(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
    耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル構成7本素線径(mm)0.12シース色チョコブラウン
  • 溶接ケーブル Fロン 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン

    富士電線工業
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷から25日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 堺電業

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

    堺電業
    31,980税込35,178
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)

    富士電線工業
    29,980税込32,978
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブル長さ(m)0.3端子端子R22-10標準条長(m)200
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • キャブタイヤ WRCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WRCT

    富士電線工業
    31,980税込35,178
    1巻
    6日以内出荷から25日以内出荷
    このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
    用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
  • 溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル

    堺電業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
  • アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL) 三立電器工業

    アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)

    三立電器工業
    22,980税込25,278
    1組
    8日以内出荷
    重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続
    質量(kg)概算:約5.5/20m許容電流(A)連続:181、使用率50%:255外径(mm)導体:9.1シース厚(mm)2.6ケーブルサイズ(mm2)38
  • アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    アースクリップ付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
  • やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業

    やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

    堺電業
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
    用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色ケーブルサイズ(mm2)38
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • 2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業

    2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)

    堺電業
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
  • 接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R22-8

    SUZUKID(スズキッド)
    239税込263
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
  • M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
  • 溶接機用アダプター 日動工業

    溶接機用アダプター

    日動工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電線長さ(m)0.2電線仕様-種別WCT
  • 銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    389税込428
    1箱(2個)
    当日出荷
    圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
    用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
  • ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • ボディアース専用万力型アース アース万グリーン 堺電業

    ボディアース専用万力型アース アース万グリーン

    堺電業
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
    用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
  • H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)

    H型プラグ・ソケット22sq

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
    用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
  • 接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子38sq-10 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    759税込835
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • 銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sqバラ1組

    SUZUKID(スズキッド)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • 接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R38-10

    SUZUKID(スズキッド)
    359税込395
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
    用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
  • アースクランプ 共立電機

    アースクランプ

    共立電機
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    支持線よりアースを取るのに使用します。~38sqまで
    材質ドブメッキ
  • M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型38Sqソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 延長10m 38SQ パナソニックコネクト

    延長10m 38SQ

    パナソニックコネクト
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • パルススタッドウェルダー デンゲン

    パルススタッドウェルダー

    デンゲン
    298,000税込327,800
    1台
    3日以内出荷
    最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)。ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
    質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品