カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒(25)

溶接用品 :「bcup 6」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
りん銅ろう アサダりん銅ろうアサダ(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1kg)
当日出荷
棒長(mm)500質量(kg)1
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500東洋溶材
22,980税込25,278
1箱
4日以内出荷
クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
リン銅ロウ 新富士バーナーリン銅ロウ新富士バーナー(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5本)
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ[BCUP-2]燐銅ロウエスコ(1件のレビュー)
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
初心者用銀ロウ 新富士バーナー初心者用銀ロウ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
りん銅ろう 水野ハンディーハーマンりん銅ろう水野ハンディーハーマン(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500JIS規格BCuP-2材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%融点(℃)710~約795RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ロウ材 新富士バーナー粉末ロウ材新富士バーナー(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
強力銀ロウ 新富士バーナー強力銀ロウ新富士バーナー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分銀40%・カドミウム0%トラスコ品番376-9224長さ(mm)300質量(g)25使用温度(℃)780寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ用フラックス 新富士バーナー銀ロウ用フラックス新富士バーナー(15件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
細工用銀ロウ 新富士バーナー細工用銀ロウ新富士バーナー(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3本)
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8長さ(mm)300トラスコ品番376-9216質量(g)18使用温度(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
トビノ 日本エア・リキードウェルディングトビノ日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.6X内径288日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5kg×2箱)ほか
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリアろう材リング NS-6F 1.2X内径80日本スペリア
26,980税込29,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.2トラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
燐・銅ろう(フラックス付) エスコ燐・銅ろう(フラックス付)エスコ
1,100税込1,210
1パック(3本)
翌日出荷
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用 流動性、耐熱性に優れています。 フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2アズワン品番65-2114-22RoHS指令(10物質対応)対応
ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリアろう材リング NS-2 1.6X内径96日本スペリア
9,298税込10,228
1袋(500g)
当日出荷
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
りん銅ろう BCuP-2 東安りん銅ろう BCuP-2東安
5,198税込5,718
1袋(1kg)
3日以内出荷
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
5,698税込6,268
1箱
4日以内出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ3/4インチ[19.05mm] ソルダーリングエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付線径(Φmm)1.6成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
ろう材リング NS-5 1.0X内径635 日本スペリアろう材リング NS-5 1.0X内径635日本スペリア
16,980税込18,678
1袋(500g)
当日出荷
流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.0トラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品