絞り込み
ブランド
- METRO
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(175)
- スイデン(151)
- アイリスオーヤマ(139)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
- ダイニチ工業(100)
- サンポット(88)
- TEKNOS(86)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る

こたつ用取替ヒーター
METRO¥10,900税込¥11,9901個5日以内出荷ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズヒーターU字形カーボンヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70枠寸法(mm)取付枠:290×290
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ
METRO(2件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891個当日出荷ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W
METRO¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷コタツ用取り替えヒーター 4.1cmの薄型設計 あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用 温度調節:温調ツマミ無段階 ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1タイプタイマー機能あり消費電力(W)510電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.11時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300W
METRO¥4,498~税込¥4,948~1台5日以内出荷コタツ用取り替えヒーター あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm 温度調節:温調ツマミ無段階用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.31時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
一人用こたつ
METRO¥10,900~税込¥11,990~1台6日以内出荷速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!。軽くて持ち運びラクラク!。お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。消費電力(W)100定格AC100V 100W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターコルチェヒーターコード中間スイッチ温度調整方法温調ツマミ無段階可変式
堀こたつヒーター
METRO¥11,900税込¥13,0901台6日以内出荷足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)