絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(176)
- スイデン(151)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
- ダイニチ工業(100)
- サンポット(88)
- TEKNOS(86)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- イカリ消毒(48)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
特価

ネズミ超音波撃退器
DAISHIN(大進)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
充電式ミストファン
DAISHIN(大進)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。仕様風量調整:4段階付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A