絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(168)
- アイリスオーヤマ(136)
- スイデン(136)
- TRUSCO(121)
- フマキラー(120)
- 金鳥(KINCHO)(110)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](109)
- ダイニチ工業(101)
- サンポット(89)
- TEKNOS(86)
- 日動工業(58)
- SHIMADA(58)
- アール(58)
- シャープ(52)
- コイズミ(小泉成器)(52)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- イカリ消毒(48)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

涼感ネッククーラー(保冷剤付き)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1長さ(mm)600幅(mm)65色ネイビー首廻り(cm)約50まで
クールタオル 冷感タオル
日本緑十字社¥979税込¥1,0771個当日出荷水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。 カラビナ付きで持ち運びに便利です。用途熱中症予防対策に。仕様蓋部カラビナ機能付き/洗濯可トラスコ品番259-0738材質タオル:ポリエステル、ボトル:プラスチック寸法(mm)タオル:300×950色ブルー質量(g)約106(ボトル含む)種類クールタオル寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180アズワン品番64-8948-21
瞬間冷却剤 氷~るどスプレー
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。用途熱中症予防対策に。材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック容量(mL)420アズワン品番64-2303-40
涼感ワーククーラー
日本緑十字社(10件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。タイプ気化熱効果タイプセット内容ワーククーラー本体:1本、ホルダーリング:1個使用方法(1)ワーククーラー本体を約10分間(初回のみ約15分間)、水に浸します。(2)ポリマーが吸水して本体が膨らみます。取り出して表面の水をかるく拭き取ります。(3)ホルダーリングを本体にセットします。(4)首に装着してください。材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン長さ(mm)330幅(mm)48直径(Φmm)ホルダーリング:約96質量(g)18種類ネッククーラー本体寸法(mm)約330×48
クイックフリーズクールレスキュー
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981組(6個)当日出荷大判サイズで長時間保冷が続きます。 保管用小箱は丈夫で保管に最適。質量(kg)4.2本体寸法(mm)140×230本体質量(g)340主成分硝安、水
熱中症予防カード
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981組(10枚)当日出荷どこにでも携帯できるカード型温度計です。気温26~46℃まで測れ熱中症予防に役立ちます。用途熱中症予防対策に。トラスコ品番259-0665材質厚紙(PP加工)サイズ(mm)55×82
ウォーターミスト 工場扇用
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。どこでも使える10mロングホースを採用しています。購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所トラスコ品番213-0409セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製タイプ省エネミストタイプホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり)径(mm)300
冷感ワークタオル
日本緑十字社¥799税込¥8791枚4日以内出荷水で濡らして絞るだけでひんやりとした冷感が得られるタオルです。首や頭にかけて使用でき、暑い環境でのクールダウンに役立ちます。接触冷感素材を採用し、快適な使い心地です。抗菌・防臭加工により、汗をかく作業時も清潔に使用できます。UVカット機能付きで、屋外作業時の日差し対策にも役立ちます。用途暑熱時の首元冷却に。作業中の汗拭き用。屋外活動時の暑さ対策に。トラスコ品番734-7896材質ナイロン55%、ポリエステル45%色ブルー縦(mm)300横(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
爽快ジェットファン4
日本緑十字社¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。用途熱中症予防対策に。付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップトラスコ品番697-6202材質ポリカーボネート、ABS樹脂色ブラック風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)9500サイズ(mm)87×103×85使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
瞬間冷却スプレー
日本緑十字社¥979税込¥1,0771本5日以内出荷衣類の上からスプレーするだけで、瞬間的にひんやり冷感が得られます。暑い環境でのクールダウンやリフレッシュに役立ちます。広範囲に噴射でき、手軽に冷却できるスプレータイプです。作業現場や屋外活動時の暑さ対策に適しています。たっぷり使える480mlタイプです。用途瞬間的な冷却に。作業中の暑さ対策用。外出時のクールダウンに。トラスコ品番734-7897材質缶:スチール(ブリキ)、ボタン、キャップ、フィルム:プラスチック容量(mL)480タイプ無香料サイズ(mm)66Φ×230RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン風よけカバー
日本緑十字社¥3,498税込¥3,8481台4日以内出荷エアコンの風をコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。天井タイプにも、壁付けタイプにも使用可能です。用途熱中症予防対策に。付属品落下防止ストラップ(約600mm)、両面テープトラスコ品番107-0916材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、本体取り付け部品(角度調節アーム、固定版):ABS色ホワイト高さ(mm)146奥行(mm)213
熊鈴 消音機能付き
日本緑十字社¥999税込¥1,0991個3日以内出荷熊や野生動物との遭遇を未然に防ぐための熊鈴です。消音機能付きで、必要に応じてワンタッチで音を止めることができます。軽量設計で持ち運びしやすく、日常的に携帯できます。カラビナ付きでバッグやベルトなどに簡単に取り付けできます。用途山間部作業時の熊対策に。野外活動時の危険回避用。作業時の安全確保に。仕様消音機能付きトラスコ品番734-7902材質鉄、PU幅(mm)35色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)25
ネックールウルトラ
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381本当日出荷綿とウレタンの二重構造により、首もとをじんわり、ゆっくり、優しく冷やします。断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃がしにくいため、適度な冷たさを持続します。天然素材の綿100%パイル記事を使用しているため、結露や汗でべたつきにくくなっています。面ファスナーで長さ調節が可能です。氷結4連ジェル袋で、首筋にフィットしやすくなっています。用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1長さ(mm)700幅(mm)85材質/仕上カバー:綿・ウレタンフォーム・ポリエステル、ジェル袋:水・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、断熱アルミシート:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン色水色アズワン品番64-2303-30
ベルフラップ
日本緑十字社¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷さらっとした肌触りのメッシュ素材を組み合わせた快適・爽快な製品です。手洗い洗濯が可能です。ヘルメットを装着して行う作業等に適しています。水に浸すだけで、約1時間涼感効果が持続します。水に浸しなおすだけで、繰り返し使用できます。付属の保冷剤を凍らせて使えばより涼しく快適になります。用途熱中症予防対策に。仕様手洗い可セット内容保冷剤×1個厚さ(mm)5寸法(mm)155×165材質/仕上本体:ポリエステル色サックスアズワン品番64-2303-31稼働時間(時間)1