絞り込み
種類
  • 冷感タオル(1)
  • 首用冷却具(2)
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(19)
  • ロゴス(16)
  • カネイシ(15)
  • MARKLESS STYLE(15)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(13)
  • ブレイン(11)
  • COVER WORK(カバーワーク)(10)
  • MAGICOOL(10)
  • SARAYA(サラヤ)(9)
  • Y'sGOD(9)
  • GEAR ROCK(9)
  • 白元アース(8)
  • ヒロ・コーポレーション(8)
  • ミズケイ(7)
  • 小杉善(7)
  • 小林製薬(6)
  • 昭和商会(6)
  • トライメイト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 涼感ネッククーラー(保冷剤付き) 日本緑十字社

    涼感ネッククーラー(保冷剤付き)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
    用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1長さ(mm)600幅(mm)65ネイビー首廻り(cm)約50まで
  • クールタオル 冷感タオル 日本緑十字社

    クールタオル 冷感タオル

    日本緑十字社
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。 カラビナ付きで持ち運びに便利です。
    用途熱中症予防対策に。仕様蓋部カラビナ機能付き/洗濯可トラスコ品番259-0738材質タオル:ポリエステル、ボトル:プラスチック寸法(mm)タオル:300×950ブルー質量(g)約106(ボトル含む)種類クールタオル寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180アズワン品番64-8948-21
  • 瞬間冷却剤 氷~るどスプレー 日本緑十字社

    瞬間冷却剤 氷~るどスプレー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
    用途熱中症予防対策に。材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック容量(mL)420アズワン品番64-2303-40
  • 涼感ワーククーラー 日本緑十字社

    涼感ワーククーラー

    日本緑十字社(10件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
    タイプ気化熱効果タイプセット内容ワーククーラー本体:1本、ホルダーリング:1個使用方法(1)ワーククーラー本体を約10分間(初回のみ約15分間)、水に浸します。(2)ポリマーが吸水して本体が膨らみます。取り出して表面の水をかるく拭き取ります。(3)ホルダーリングを本体にセットします。(4)首に装着してください。材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン長さ(mm)330幅(mm)48直径(Φmm)ホルダーリング:約96質量(g)18種類ネッククーラー本体寸法(mm)約330×48
  • クイックフリーズクールレスキュー 日本緑十字社

    クイックフリーズクールレスキュー

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1組(6個)
    欠品中
    大判サイズで長時間保冷が続きます。 保管用小箱は丈夫で保管に最適。
    質量(kg)4.2本体寸法(mm)140×230本体質量(g)340主成分硝安、水
  • 熱中症予防カード 日本緑十字社

    熱中症予防カード

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷
    どこにでも携帯できるカード型温度計です。気温26~46℃まで測れ熱中症予防に役立ちます。
    用途熱中症予防対策に。トラスコ品番259-0665材質厚紙(PP加工)サイズ(mm)55×82
  • 冷感ワークタオル 日本緑十字社

    冷感ワークタオル

    日本緑十字社
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    水で濡らして絞るだけでひんやりとした冷感が得られるタオルです。首や頭にかけて使用でき、暑い環境でのクールダウンに役立ちます。接触冷感素材を採用し、快適な使い心地です。抗菌・防臭加工により、汗をかく作業時も清潔に使用できます。UVカット機能付きで、屋外作業時の日差し対策にも役立ちます。
    用途暑熱時の首元冷却に。作業中の汗拭き用。屋外活動時の暑さ対策に。トラスコ品番734-7896材質ナイロン55%、ポリエステル45%ブルー縦(mm)300横(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬間冷却スプレー 日本緑十字社

    瞬間冷却スプレー

    日本緑十字社
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷
    衣類の上からスプレーするだけで、瞬間的にひんやり冷感が得られます。暑い環境でのクールダウンやリフレッシュに役立ちます。広範囲に噴射でき、手軽に冷却できるスプレータイプです。作業現場や屋外活動時の暑さ対策に適しています。たっぷり使える480mlタイプです。
    用途瞬間的な冷却に。作業中の暑さ対策用。外出時のクールダウンに。トラスコ品番734-7897材質缶:スチール(ブリキ)、ボタン、キャップ、フィルム:プラスチック容量(mL)480タイプ無香料サイズ(mm)66Φ×230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネックールウルトラ 日本緑十字社

    ネックールウルトラ

    日本緑十字社
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    綿とウレタンの二重構造により、首もとをじんわり、ゆっくり、優しく冷やします。断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃がしにくいため、適度な冷たさを持続します。天然素材の綿100%パイル記事を使用しているため、結露や汗でべたつきにくくなっています。面ファスナーで長さ調節が可能です。氷結4連ジェル袋で、首筋にフィットしやすくなっています。
    用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1長さ(mm)700幅(mm)85材質/仕上カバー:綿・ウレタンフォーム・ポリエステル、ジェル袋:水・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、断熱アルミシート:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン水色アズワン品番64-2303-30
  • ベルフラップ 日本緑十字社

    ベルフラップ

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    さらっとした肌触りのメッシュ素材を組み合わせた快適・爽快な製品です。手洗い洗濯が可能です。ヘルメットを装着して行う作業等に適しています。水に浸すだけで、約1時間涼感効果が持続します。水に浸しなおすだけで、繰り返し使用できます。付属の保冷剤を凍らせて使えばより涼しく快適になります。
    用途熱中症予防対策に。仕様手洗い可セット内容保冷剤×1個厚さ(mm)5寸法(mm)155×165材質/仕上本体:ポリエステルサックスアズワン品番64-2303-31稼働時間(時間)1

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

熱中対策用品