6,999件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー センター商事

    スポットクーラー

    センター商事
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!
    用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
  • 瞬間冷却パック MARKLESS STYLE

    瞬間冷却パック

    MARKLESS STYLE
    6,998税込7,698
    1セット(72個)
    当日出荷
    パン!と叩いて瞬間冷却!手軽に冷やせるフローズンパックです。スポーツ、レジャーなどの暑さ対策に必須のアイテムです。フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。
    材質【本体】PE 【成分】硝酸アンモニウム、水寸法(mm)126×150ホワイト色(本体)ホワイト
  • ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.2kW

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
    付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
  • アイスネックパック「氷太郎」〈ブルー〉 ミズケイ

    アイスネックパック「氷太郎」〈ブルー〉

    ミズケイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    首に装着しクールダウン。アイスネックパック「氷太郎」。直接氷を入れて急速に冷却。冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)
    用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。サイクリング。スポーツ観戦。夏祭り。スポーツ。キャンプ。盆踊り。休憩時のアイシングブルーサイズF質量(g)水500を入れて凍らせた場合:約744、244種類ネックパック寸法(cm)縦:20、横:20、高さ:7素材ポリ塩化ビニル稼働時間(分)180
  • バルサン 車の虫こないもん バルサン

    バルサン 車の虫こないもん

    バルサン
    498税込548
    1個
    当日出荷
    助手席のサンバイザーに挟むだけ!有効成分が揮散し車に侵入した虫を駆除!効果は約90日(※使用環境により異なります)。においが気にならない無臭タイプなので車の芳香剤の香りを邪魔しない。軽自動車~普通自動車の厚み15~25mmのサンバイザーに対応。(サンバイザーの形状によっては設置できない場合あり)
    用途車内の虫よけ本体サイズ(mm)80×40×60H有効成分トランスフルトリン適合害虫ユスリカ
  • マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート アース製薬

    マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2個)
    当日出荷
    【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広がる 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 2個入(あみ戸2枚分) 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
    用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避付属品お取替え目安シール成分ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分種別プレート適合範囲あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26香り無臭タイプ適合害虫蚊成虫効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果9ヵ月用:気温等の影響により短くなることがあります※年間を通して気温の高い一部の地域では、約6ヵ月使用できます。販売名アース虫ケアYMY1a
  • 移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ

    移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き

    ナカトミ
    66,998税込73,698
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
    用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1種別床置き質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
  • 扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 マルエヌ

    扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電

    マルエヌ
    5,898税込6,488
    1台
    欠品中
    コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
    用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーターホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAhバッテリー容量(Ah)7.2保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180
  • 防虫テープ 貼るだけピット 萩原工業

    防虫テープ 貼るだけピット

    萩原工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    貼るだけ簡単新技術の防虫テープ 15cmで1m範囲に効果 約6ヶ月効果が持続
    仕様●サイズ:30mm×10mアズワン品番67-5849-92
  • 虫の天敵鬼ヤンマ 2個組 ファミリー・ライフ

    虫の天敵鬼ヤンマ 2個組

    ファミリー・ライフ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    虫の天敵 鬼ヤンマ。日本最大のトンボ「オニヤンマ」黒字に黄色い縞模様は、まさに鬼のパンツ!大きな目玉で飛んでいる虫(蚊、アブ、ススメバチ)をすばやく見つけ、6本の脚をかごのようにしてキャッチ!!そのオニヤンマをディテールにこだわり再現!。蚊・アブ・ススメバチなどの天敵、肉食トンボの鬼ヤンマ。大きな目で威嚇。ストラップでぶら下げ飛んでいる姿、ピンで留めて止まっている姿を再現。リュックや、帽子につけたり、アウトドアやキャンプなどでタープやテントにつけてもOK。便利なストラップと安全ピン付き
    材質PVC、鉄、ポリエステル質量(g)1個:9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×2.6
  • ドラネズミバリアダブルジェット フマキラー

    ドラネズミバリアダブルジェット

    フマキラー
    1,098税込1,208
    1個(420mL)
    当日出荷
    山火事のにおいで災害レベルの強力忌避。動物の最大の敵ともいえる「災害」に着目し、ネズミの嫌いな煙臭を採用。ニオイ慣れしにくい。ニオイに慣れにくく、繰り返し追い出せ、しつこいネズミもしっかり忌避。さかさ噴霧可能。床下にも噴霧しやすい。
  • 安全ネット(前後各1枚セット) ナカトミ

    安全ネット(前後各1枚セット)

    ナカトミ
    3,290税込3,619
    1枚ほか
    3日以内出荷
  • 45cm収納扇プラスチック羽根(5枚) ナカトミ

    45cm収納扇プラスチック羽根(5枚)

    ナカトミ
    3,700税込4,070
    1個
    3日以内出荷
    45cm収納扇プラスチック5枚羽根です。
    ハネ径(cm)45羽根枚数5材質(羽根)プラスチック
  • NEWフライマグネット本体 dorian

    NEWフライマグネット本体

    dorian
    20,320税込22,352
    1箱(12セット)
    当日出荷
    ハエが好むニオイで誘引捕獲。殺虫剤を使わないため安全
    材質ポリプロピレン・ポリスチレン(ボトル)質量(g)約78(ボトル)適合害虫クロバエ・キンバエ等の大型のハエ直径×高さ(cm)9×24使用場所屋外・野外
  • ネズミ忌避スプレー ネズミアウトEX 共福産業

    ネズミ忌避スプレー ネズミアウトEX

    共福産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーするだけで、家屋のネズミを追い出し、外部からのネズミの進入を防ぎます。主成分に植物天然成分(ハッカ油)を使用。
    種別スプレー容量(mL)420
  • フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用 チコーエアーテック

    フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用

    チコーエアーテック
    28,975税込31,873
    1個
    11日以内出荷
    CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
    適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
  • バルサンおでかけ虫こないもん反射板付 バルサン

    バルサンおでかけ虫こないもん反射板付

    バルサン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    おでかけやお散歩の時に身に着けても気にならないコンパクトサイズ。小さくてもしっかりと虫よけ効果を発揮する!火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える。メッシュ布タイプ(品番:V00317)はカラビナ付でリュックに、反射板付き(品番:V00318)は車のライトに反射するので夜のおでかけやお子様のかばんにつけて安心。保存に便利なチャック袋付きなので必要な時だけ使える。パッケージを保存袋としてお使いください。
    用途おでかけ時の虫よけにセット内容本体(ボールチェーン付き)1個材質本体:PET本体寸法(mm)25×25×50H有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)対象害虫ユスリカ有効期間約90日利用場所屋外
  • 戸袋ラットガード Ⅱ型 エコ・サービス・ジャパン

    戸袋ラットガード Ⅱ型

    エコ・サービス・ジャパン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    戸袋はネズミが侵入しやすい場所なので、戸袋ラットガードでネズミの侵入をシャットアウト!。美観を損なわず施工出来ます。施工後も雨戸の収納が出来ます。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×90(固定側50、開閉側40)×3
  • 扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 CRECOTE

    扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納

    CRECOTE
    13,900税込15,290
    1台
    5日以内出荷
    【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
    用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。付属品USBケーブル、リモコン刃数5風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)充電電圧(V)DC 5/3~4A充電時間(時間)約5~7収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120稼働時間(時間)6~50伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
  • カーボンヒーター2灯 900W,450W TEKNOS

    カーボンヒーター2灯 900W,450W

    TEKNOS(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
    ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
  • アリニゲール 置き型 300ml アフティ

    アリニゲール 置き型 300ml

    アフティ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    部屋のアリが出没しやすい場所に置くだけ。 天然成分がアリを嫌がらせ寄せ付けません。 ニオイが気にならない無香タイプ。
    用途アリの忌避に。容量(mL)300使用の目安8~10畳に1個適合害虫アリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×115有効期間約3ヶ月原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃等の植物エキス、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水利用場所屋外
  • 衣類乾燥除湿機 siroca

    衣類乾燥除湿機

    siroca
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
    質量(kg)8.9タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎
  • リベルタ FTP ロングネックゲーターECOPKG リベルタ

    リベルタ FTP ロングネックゲーターECOPKG

    リベルタ
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。 着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。 特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。 風を受けることで冷感をより強く感じることができます。 着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
  • 大型除湿機 適応畳数75畳 アイリスオーヤマ

    大型除湿機 適応畳数75畳

    アイリスオーヤマ
    129,000税込141,900
    1台
    翌日出荷
    工事不要!1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
    用途工場・スポーツ施設・イベント会場・屋内作業時の除湿に付属品連続排水ホース(1m)材質SPCC、SGCC、アルミ、PPブラック質量(g)30000タイプコンプレッサー式コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905電源(AC V)単相100保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約6.0除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz)除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
  • ヒヤリング CUC(中国産業)

    ヒヤリング

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
    用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECOタイプ気化熱効果タイプ首元径(mm)20素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)使用時間(時間)目安:約1.5~2(外気温25~35度の場合)冷却時間氷水:約15分、冷蔵庫:約30分冷却温度(℃)22以下
  • アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬

    アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット

    アース製薬
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    光るしっぽ型スイッチがキュートなかわいい蚊とりブタ型ノーマット。ノーマットの使いやすさと安心感はそのままで、夏にぴったりのデザインです。 器具1個と、1日12時間使用で180日効果が続く、目・はな・のどに刺激の少ない低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセットです。 【アースノーマットはここがスゴイ!】 しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。 アースノーマットのボトルであれば、どの種類でもご使用いただける器具です。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。)
    用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。成分流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×89×91使用の目安4.5畳~12畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン445.5mg/本適合害虫蚊成虫使用場所4.5畳~12畳の部屋使用期間180日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマット CS6(無香料)
  • ドラデスパワー強力粘着シート2枚入 フマキラー

    ドラデスパワー強力粘着シート2枚入

    フマキラー
    599税込659
    1個(2枚)
    当日出荷
    フマキラー史上最強の2WAYトラップ。 ネズミの生態を徹底研究した独自設計で、しっかり捕えて逃がさない! 場所に合わせて形状を選べる。 壁際にはフラットタイプ、家具等のすき間にはハウスタイプが適しています。フラットタイプを2枚連結して大型のネズミを捕獲することも可能です。 隅々まで粘着剤。 シートの隅々まで粘着剤がついているため壁際を移動する習性のあるネズミを捕えて逃がしません。(フラットタイプで使用した場合) 超薄型シート。 厚さ約1mmで、段差が小さいので気づかれにくく侵入スムーズ。 天面入り口。 上からも入れ、高いところに登るのが得意なネズミの捕獲力がアップします。(ハウスタイプで使用した場合) 粘着力1.5倍。
    適合ネズミ種別粘着タイプ
  • Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    8,190税込9,009
    1セット(10枚)
    当日出荷
    反射性能の高い捕虫シート
  • 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    衣類乾燥除湿機

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    49,900税込54,890
    1台
    翌々日出荷
    高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
    用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタンク容量(L)4.5タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約5~40モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間保証期間1年
  • お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン

    金鳥(KINCHO)
    1,090税込1,199
    1本(120mL)
    当日出荷
    有効成分「イカリジン」を高濃度15%配合し た、効きめが最大8時間持続する虫よけスプ レー。 海洋深層水を使用するなど、お肌にや さしい成分でできています。無香料。
    用途【効能】蚊成虫、プユ(プヨ)、マダニ、アブの忌避適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブシリーズお肌の虫よけ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 桐灰じんわり温かいおなか用カイロ 小林製薬

    桐灰じんわり温かいおなか用カイロ

    小林製薬
    379税込417
    1セット(10個)
    当日出荷
    おなか用カイロ 衣類に貼るタイプのカイロ 従来のカイロより少し低めの、おなかにちょうど良い40℃ 14時間持続
  • 俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン 和勝の保証

    俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン

    和勝の保証
    3,890税込4,279
    1台
    当日出荷
    羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計
    用途首からかける羽根なし扇風機電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
  • WA-KTA 俺の蚊取り 和勝の保証

    WA-KTA 俺の蚊取り

    和勝の保証(2件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。
    用途光触媒吸収蚊取り器ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
  • 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック

    文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10

    バーテック
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。 食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。 3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。 熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。 バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。
    用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)厚さ(mm)6材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)全高(mm)30毛丈(mm)10線径(mm)0.2
  • ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    610税込671
    1台
    当日出荷
    両手が自由に使える首かけ&置き型対応の電池式扇風機。首にかけて両手が使える、便利なハンズフリー扇風機です。電池式なので繰り返し使え、コード不要で持ち運びも簡単。スタンド付きなので、机上に置いても使用できます。両手が自由に使えるから、屋外イベントや作業中、通学時にも大活躍電池式なので、災害時にもおすすめです。単3アルカリ電池(別売)2本使用。材質:ABS、PP。サイズ:約80×120×32mm
    用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。材質ABS使用電池単3乾電池×2本(別売)本体サイズ(mm)約82×120×32アズワン品番64-5186-28
  • マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス 染めQ(旧テロソン)

    マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

    染めQ(旧テロソン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(50mL)
    当日出荷
    菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
    用途マスク表面・裏面に使用成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    飛散防止捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    16,900税込18,590
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
    用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫よけカオリング 殺虫成分不使用 金鳥(KINCHO)

    虫よけカオリング 殺虫成分不使用

    金鳥(KINCHO)
    699税込769
    1セット(30個)
    当日出荷
    虫よけリング。アクセサリー感覚で使える!殺虫成分不使用。手首や足首につけるだけ。伸縮性のあるシリコーン製リング。天然製油配合。水にぬれてもOK!30個(5種類×6個)入。●シリコーンの輪ゴムで、お子様でも大人でも手首や足首にピッタリフィット。●かわいい5種類の色と形状のリングが入っています。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。●殺虫成分は含みません。●30個入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。●水にぬれても効果は変わりません。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。●特定外来生物に指定されているヒアリでも効果を確認しています。
    用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリ【有効期間】約12時間
  • 虫こないアース あみ戸にスプレーするだけ アース製薬

    虫こないアース あみ戸にスプレーするだけ

    アース製薬(2件のレビュー)
    649税込714
    1本(360mL)
    当日出荷
    あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。 虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります) あみ戸が汚れにくくなります。 ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。 窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
    用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。 (2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。 (3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。 【使用の目安】 あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。 【使用場所】 あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。成分シフルトリン(ピレスロイド系)種別スプレー容量360mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。有効成分シフルトリン適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ有効期間2.5ヶ月使用場所網戸利用場所屋内
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    ダイケン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤