絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(125)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- TEKNOS(91)
- 日動工業(90)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
41ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

レンジでゆたぽん
白元アース¥819税込¥9011個当日出荷電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
エアーウィング・スリットクリア
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(2個)当日出荷仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4クリア
サイクル扇
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
送風機用ダクト フレキシブル
スイデン¥18,900税込¥20,7901本当日出荷片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトダクト径(Φmm)320長さ(m)5適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3質量(kg)4.5トラスコ品番813-1221材質ポリエチレンアズワン品番64-9623-45
プロ使用 ネズミを寄せつけない
ProBuster(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200g)欠品中天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでネズミを忌避。 効果は約1ヶ月。 雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単。 有効範囲約50cm。種別忌避剤成分ハーブ、樟脳、特殊セラミックアズワン品番65-1226-91
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル
TRUSCO¥6,689税込¥7,3581台当日出荷TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7178適合機種TFZPA-45セット内容8m延長ケーブル材質スチール質量(kg)0.8品名壁掛アングル取付ピッチ(mm)縦106×横100
ハエとりリボンタイプ
SHIMADA(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個×10パック)ほか当日出荷から5日以内出荷吊り下げておくだけで、飛んでくるハエ類を粘着剤で捕らえます。用途ハエの捕獲適合害虫ハエ利用場所屋内
フレキシブルレジューサー
スイデン¥6,490~税込¥7,139~1本当日出荷ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
3WAY充電式中型クリップファン
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。左右上下360°角度調節可能です。LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。用途熱中症対策に。作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。付属品USBコード(Type-C、0.5m)トラスコ品番722-8943材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)幅(mm)169色黒電圧DC5V1.0A高さ(mm)208奥行(mm)140電源(V)100ハネ径(cm)12電源コード(m)0.5消費電力(W)(50/60Hz)3風量調整微風・弱・中・強首振り有取付可能板厚(mm)50
エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,800税込¥7,4801個6日以内出荷コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質アルミニウム合金、ABS樹脂質量(g)約140電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50.5 × 107.5 × 31.5充電時間(時間)約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト
オーム電機¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数20畳まで。風量4段階調節。切タイマー8段階搭載。モード2段階切替。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書寸法(mm)羽根/約150色ホワイト質量(g)約1750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整4段階モード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数20畳まで切タイマー8段階
園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
ポータブルクーラー 2.3kW
アイリスオーヤマ¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷きちんと冷やせる丈夫な窓パネル付属。工事不要で簡単設置。その他ルーバー(手動):上下左右色アイボリー質量(g)20050長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30風量調整弱/中/強/自動送風口数1除湿能力(L/日)19/20(50/60Hz)適用畳数4.5~7畳排熱ダクト有無無タイマー機能ON/OFF
アイスノン ICE KING 極冷え洗顔シート 無香料
アイスノン¥498税込¥5481パック(2個)当日出荷ふき取り用洗顔・化粧水。顔用。極冷えシートが顔の汗・べたつき・アブラをすっきりふき取る。目が覚めるほどの圧倒的なクール感を実感。冷えすぎ注意。クール成分(メントール)配合:強力なクール感と爽快感が持続。使いやすい厚手の大判シート:しっかり拭き取れる大判シート(20×20cm)丸まりにくく、破れにくい。【化粧品】香り無香料
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボ、ツインダクトに接続可能なダクトです。用途オプション・補修用部品として。品名冷風ダクト
首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ
服部¥15,980税込¥17,5781箱(300本)3日以内出荷首にかけるだけでひんやり爽快。肌温度マイナス5℃※の極冷タオル。暑さ対策は、この1枚。汗も気分もすっきりリフレッシュ。用途【こんな時におすすめ】。野外で働く方に。部活動をしている学生に。外出時に。スポーツ観戦時に。通勤・通学で汗をかくときに。屋内で暑さを感じたときに。汗やベタつきを拭きたいときに。気分をリフレッシュしたいときに成分水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロプレングリコール、メントール、乳酸メンチル、可溶化剤寸法(cm)【袋】17.6×4.7×1.8【タオル】25×55入数300本
冷風扇(単相100V)
J&S¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68風量調整3段階
脱臭フィルター
シャープ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付
オーム電機¥5,979税込¥6,5771個翌々日出荷工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。風量調節3段階(弱/中/強)。切タイマー3段階(1h/2h/4h)。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)
バルサン ダニとりシート ダニーノ 12枚入
LEC(レック)¥2,198税込¥2,4181パック(12枚)当日出荷捕獲したダニごと捨てられるダニとりシートです。ダニが好むフルーツの香りでダニを引き寄せ、シート内部の粘着シートでダニを捕獲します。薄型シートで、カーペットやシーツの下に敷いてもじゃまになりません。殺虫剤成分は使用していませんので、お子様やペットにも安心です。2枚ずつ個別包装されております。材質レーヨン、ポリエステル、フルーツ香料、粘着シート寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚あたり:6.5×8.5
カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011504
ダイニチ工業¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー適合機種HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D
ウォーターミスト 工場扇用
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。どこでも使える10mロングホースを採用しています。購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所トラスコ品番213-0409セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製タイプ省エネミストタイプホース長さ(m)10噴霧量(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり径(mm)300
nediusサーキュレーター機能付大型扇
スイデン¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)
リビング扇風機
東芝¥8,980税込¥9,8781台当日出荷2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
ラージサイズ冷えてますボトル入 20枚
カネイシ¥619税込¥6811個(20枚)4日以内出荷清涼成分メントール配合でスッキリ爽快。さらさらパウダー入りでお肌さらさら。厚手だから破けにくい。全身ラクラク拭ける。体を拭いて空調服を着ると、スッキリ感がアップします !材質水、エタノール、メントール、ブタジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、ピロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムKシートサイズ(cm)14×80
ハチローFH
エムシー緑化¥22,980税込¥25,2781台当日出荷材質本体(グラスファイバー)、チューブ(LDPE)、ボタン(HDPE)、トップカバー(PC)、エンドキャップ(HDPE)色ホワイト質量(g)約180長さ(cm)【収納時】約110【伸長時】約260(3本振出)
業務用レイシス忌避テープ カットタイプ
萩原工業¥1,698税込¥1,8681巻(26枚)当日出荷特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0400幅(mm)15厚さ(mm)0.1色白長さ(m)0.15適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果6カ月
加湿器の除菌タイムアロマ ムスクの香り
UYEKI(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(300mL)当日出荷使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011505
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー適合機種HD-154、HD-184、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G、HD-PN155、HD-PN185、HD-PN245
カメムシシャット
ファミリー・ライフ¥3,698~税込¥4,068~1セット(2個)ほか当日出荷天然植物抽出成分でカメムシを寄せ付けない!!。植物が害虫等から身を守るために持っている抵抗成分で忌避効果を発揮します。物干しなどに吊るして使える便利なフック付き。玄関・窓際・裏口。お子さまやペットも安心のゲルタイプ。気になる場所に置くだけカンタン!。12種類の天然成分。効果約2カ月(常温)。有効範囲:約6畳程度セット内容本体、蒸散フタ、フック材質天然植物抽出物、天然由来香料、食添色素、ゲル化剤、界面活性剤、蒸散フタ:PP、フック:ABS容量(mL)1個:(約)160質量(g)本体:(約)180(1個)、蒸散フタ:(約)10(1個)、フック:(約)5(1個)寸法(cm)フック寸法(縦×横×厚み):(約)8×4×0.5適合害虫カメムシ直径×高さ(cm)本体:(約)7×7(使用時:(約)7×10)、蒸散フタ:(約)6×4.5利用場所屋外
ドラネズミバリアワンプッシュ
フマキラー¥1,198税込¥1,3181個(420mL)当日出荷山火事のにおいで災害レベルの強力忌避。動物の最大の敵ともいえる「災害」に着目し、ネズミの嫌いな煙臭を採用。ニオイ慣れしにくい。ニオイに慣れにくく、繰り返し追い出せ、しつこいネズミもしっかり忌避。さかさ噴霧可能。床下にも噴霧しやすい。容量30回分
ワイドファン
J&S¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750
スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)
Haier(ハイアール)¥23,900税込¥26,2901台欠品中作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。質量(kg)6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130電源(単相/V)100(50/60Hz共有)寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000