絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(125)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- TEKNOS(91)
- 日動工業(90)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
48ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

ねずみ小僧 業務用
クリーンライフ¥3,490税込¥3,8391個(1kg)当日出荷ハッカの香りでネズミを追い出す安全な忌避用品です。 ネズミがハッカの香りを嫌う性質を利用した商品です。 ネズミを捕らえたり殺したりするものではありません。 置くだけでネズミを追い出し、居なくし、来なくします。 安全性の高い天然ハッカ油を主成分としています。 だから安心・安全です。用途業務用種別忌避剤適合床面積20~30畳有効期間1~2ヶ月設置場所屋内
ゴキブリハーフトラップH.O
SHIMADA¥15,900税込¥17,4901ケース(500枚)3日以内出荷ハーフサイズの定番調査トラップ「 No 、 設置日、設置場所、 6 回分の点検日」を記入する項目が予め印刷されています。寸法(縦×横×高さ)(mm)80×90×16(組立時)利用場所屋内
業務用 強力ネズミ忌避剤
SHIMADA(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個(365g)当日出荷ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。 ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。種別忌避剤寸法(mm)93×104×93質量(g)356
クールコットンレッグカバー
村上被服(1件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1着4日以内出荷から5日以内出荷接触冷感綿混素材の特徴 【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。 【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。 【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。 【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。 【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。 静電気が起きにくい混率(%)綿90、ポリウレタン10
熊よけホイッスル ひも付
コーワ(KOWA)¥569税込¥6261個当日出荷クマよけや防災、集合時の合図など幅広く使うことができます。リュックやベルトにつけたままでも使用できるコイルコード仕様です。取り付けるためのひも付きです。全長(mm)50材質真鍮(クロームメッキ)、他アズワン品番63-2590-08
シロアリ木部用エアゾール
イカリ消毒¥1,190税込¥1,3091本(480mL)翌日出荷木部のシロアリを予防駆除。予防効果は1.5年。木材防腐剤を業務用濃度で配合。2WAYノズルで巣穴に注入可能用途木部のシロアリ駆除に適合害虫シロアリ・羽アリ・ヒラタキクイムシ主成分ビフェントリン・シプロコナゾール質量(g)402寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×220×65有効期間1.5年アズワン品番65-1225-94
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
リキッドクーラー
昭和商会¥1,290税込¥1,4191本当日出荷帽子や衣類に噴きかけるだけで速攻クールダウン!肌にも直接スプレー可能。用途猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも成分エタノール、水、他寸法(mm)約70×70×220容量(mL)450種類冷却スプレー
風量調節ダンパー(ガイド式)
エスコ¥4,300~税込¥4,730~1個当日出荷から4日以内出荷ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
センサー・叫ぶカラス
コンパル¥5,198税込¥5,7181個当日出荷恐怖の音響(防鳥コール)が強敵カラス・害鳥を威嚇する。 設置(吊下げ)の状態で、電源、音量調節ができる。 リモコン付・「吊るすカラス」が強敵カラスはもちろん害鳥を強く威嚇する。 昼夜光センサーで昼間は防鳥コール、夜間はコール停止で騒音対策と電池消費の節約ができる。 「大型のカラス」で強敵カラスはもちろん害鳥の忌避慣れを長~く防止できる。用途防鳥に質量(g)316全長(cm)49対象動物カラス、害鳥
BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ
タイムリー¥889税込¥9781個当日出荷別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載
ツインバード(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷パワフルな大風量と**8の字首振り(立体送風)**により、室内の空気を効率よく循環させるサーキュレーターです。 上下・左右に風を送ることで、空間全体をかき混ぜるように風を届け、温度ムラを軽減します。 温度センサー搭載で室温に応じて送風をコントロール。 効率的な空気循環をサポートし、冷暖房の無駄を抑えます。 直進性のある風で離れた場所までしっかり送風でき、空調効率の改善にも効果的です。 風量は使用シーンに応じて調整可能です。 静音設計のため、オフィスや寝室などでも使いやすい仕様。 さらに、カバーや羽根が取り外しやすく、お手入れしやすい構造で、 清潔に保ちやすくメンテナンスも簡単です。用途サーキュレーターは1年を通して使用できます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体に広げ、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 8の字首振りにより、広い空間でも効率よく空気をかき混ぜることができ、換気時の空気循環にも効果的です。 部屋干しの乾燥促進や湿気対策にも活躍。 オフィス・会議室・倉庫・作業場など、広い空間での空気循環にも適しています。寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
超音波加湿器 1.0L
TEKNOS(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。タンク容量(L)1連続加湿時間(時間)約5.5仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
全閉式折りたたみ工場扇
PROMOTE(プロモート)¥17,890税込¥19,6791台翌々日出荷三脚スタンド型 全閉モーター採用用途工場などの暑気対策に質量(kg)7色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振○上下角度調整○
スーパーネズレス 置くだけ・吊るすだけ
レインボー薬品¥959税込¥1,0551個当日出荷ついに登場!慣れが生じにくいネズミ忌避剤。 サイエンス技術により誕生した「遺伝子」レベルで作用する新しい忌避剤です(特許出願中)。 遺伝子に組み込まれた恐怖を感じる神経回路に直接作用します。※ネズミを含むげっ歯類のみに作用します。 順応性や個体差が生じにくいです。 高い忌避効果が約1ヶ月持続します。成分チアゾール誘導体
水で貼る結露防止シート
ユーザー(1件のレビュー)¥1,249税込¥1,3741セット(2枚)当日出荷水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。材質ポリエチレン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)450×1800
遮熱・紫外線カット透明テープ
3M(スリーエム)¥12,900~税込¥14,190~1巻当日出荷から翌々日出荷透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。用途透明性の求められる部分の遮熱。仕様紫外線カット材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色透明長さ(m)30粘着力8.0N/25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0796
ウォール扇無段変速アルミタイプ
スイデン¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。ハネ径(cm)45仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
クールリフレ 携帯用 3枚入
SARAYA(サラヤ)¥169税込¥1861セット(3枚)当日出荷1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。 清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュできます。用途作業後の体、顔などのふき取りに種類冷却シート仕様弱酸性~中性トラスコ品番753-7140質量(g)57シートサイズ(mm)300×350RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルリストバンド
三重化学工業(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷ベルオアシスの効果により熱を奪い、体温上昇を抑え、ひんやりとした冷却効果が持続(約2時間)します。冷水に浸すだけで繰り返し何度も利用できます。消臭剤を含んでいるのでイやな臭いが出にくい。材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤質量(g)19幅(cm)9全長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥5,290~税込¥5,819~1個当日出荷から翌日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
油フィルター
ダイニチ工業¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
抗菌エアーフィルター2枚セット
ダイニチ工業¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-29
クールヘッドラビン
ブレイン¥1,590税込¥1,7491個4日以内出荷帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減。 額部分と後頭部の部分に組み込んだ高吸水繊維ベルオアシスが伝わる汗をキャッチ。気化熱でひんやり快適。浸すとさらにひんやり。 意匠登録第1418925号種類頭用材質ポリエステル100%(クールマックス)高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス色ネイビー頭囲(cm)約55~59、(縦)約40
ネコ専用いやがる袋
イカリ消毒¥828税込¥9111箱(15g×12個)当日出荷ネコがいやがる臭いで寄せつけない、分包タイプの忌避剤です。袋は防水性で雨の日でも使用可能で、後片付けも簡単です。効果は約1~2週間持続します。成分天然香料質量(g)225寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×46×206対象動物ネコ
のら猫のら犬Z 固形
ProBuster(2件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本(300g)当日出荷天然無害! 固形タイプ(木酢とにんにく)でのらネコを寄せ付けない300g! 雨にも強い! 置くだけ簡単!60日と長持ち!成分木酢、にんにく、特殊セラミックトラスコ品番819-4106アズワン品番65-1227-18対象動物ネコ
ペタチュウ離形紙付粘着ロール
オザックス¥87,980税込¥96,7781箱(2巻)当日出荷リブに両面テープを付けてペタチュウを固定します。 簡単に取付OK!!付属品両面テープ1巻寸法(mm×m)(1巻)210×30利用場所屋内
保温剤 ほかほかパック
三重化学工業(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(30個)当日出荷電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。質量(g)500
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2
スイデン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷風口一口機種でも複数人に風を送れます。適合機種SS-28EJ・WJ寸法(mm)Φ90×500質量(kg)1
カメムシ博士
アイビーアール¥3,980税込¥4,3781個(1000mL)3日以内出荷「カメムシ博士」はピレスロイド系殺虫成分ペルメトリンを主成分とする殺虫剤です。 ピレスロイドとは除虫菊に含まれている殺虫成分ピレスリンによく似た化学合成品ですので、人体、ペットなどには安全な薬品として家庭用殺虫剤などに広く使用されています。 カメムシはこの薬剤塗布上にとまると殺虫成分を吸い込み神経が破壊され、やがて昇天します。1Lで約25坪(82.5m2)まで使用可能です。付属品容器・刷毛 各1個成分ピレスロイド系殺虫成分ペルメトリン有効期限約3か月